LED投光器 ワークライト 60Wマリンテック6日以内出荷
ヘビーデューティー60WワークライトWL型登場!自動車・トラック・建設機械などに強靭な構造強力防水IP69Kオスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)防水性に優れたドイチェコネクター使用4mm厚ステンレス金具付き12V/24V兼用電源2025年モデル
付属品ドイチェコネクター型式WL60W-1224寸法(mm)W135×H131×D80質量(g)1250規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4電圧(V)DC9-32消費電力(W)60本体ADC12アルミダイキャスト全光束(Lm)4800色温度5300-5700K保証期間1年動作温度(℃)-45~85ケーブル長(cm)50指向性ワイド防水保護等級IP69K