カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 防犯用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(6)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(26)
  • MAD MAX(マッドマックス)(18)
  • カシムラ(14)
  • azbil(旧:山武)(13)
  • エレコム(8)
  • RG(レーシングギア)(8)
  • エスコ(6)
  • 多摩電子(6)
  • 日恵製作所(6)
  • RS PRO(6)
  • ケリー電気産業(5)
  • エーモン(4)
  • Vivotek(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • マルエヌ(3)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(3)
  • CCS(シーシーエス)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v12w led」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9インチモニターカメラ マリンテック9インチモニターカメラマリンテック
31,980税込35,178
1式
当日出荷から4日以内出荷
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能) 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD
LED水中灯 MLA100-1224 マリンテックLED水中灯 MLA100-1224マリンテック
42,980税込47,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質樹脂製質量(g)約460電圧(V)DC12/24消費電力(W)100ケーブル長(m)8サイズ(mm)Φ55×220
LEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W) マリンテックLEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W)マリンテック
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品 国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!! コンパクトで洗練されたデザイン 防滴仕様(IP66相当) 遠距離からの高い視認性 フラッシュ方式で鮮烈な光を実現 閃光パターンを切替可能 DC12/24V兼用駆動回路を搭載 オプション切替スイッチ 発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
仕様ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書質量(kg)0.4電圧(V)DC12/24段数2段消費電力(W)50(最大)ケーブル長(m)1寸法(Φmm)77.5×95パターン発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
平型端子250型カプラー オス マリンテック平型端子250型カプラー オスマリンテック
99税込109
1式
4日以内出荷
平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!ロック機能付きLED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!簡単脱着ロック機能付き平型端子250型オス/メス購入時に選択
材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)28.8×22.4×13.2(オス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
LEDドームライト 電球色 1.8W DC12/24V マリンテックLEDドームライト 電球色 1.8W DC12/24Vマリンテック
2,298税込2,528
1式
6日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。天井や壁に簡単に取り付けできます。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID60-1224A寸法(mm)Φ74×11質量(g)30電源(V)DC12~24消費電力(W)1.8色温度3000K明るさ(Lm)180
LEDサーチライト MS70-1224 12/24V マリンテックLEDサーチライト MS70-1224 12/24Vマリンテック
26,980税込29,678
1式
6日以内出荷
塩害対策に関する技術の特許を出願!固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト前方向を強力に照射!特許申請中商品本体は防水構造となっております。オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80Wマリンテック独自の防蝕構造オリジナルステンレス金具付き自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済みノイズ対策品12V/24V 共用電源2021年モデルAC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。
寸法(mm)140×150×90質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト製形式MS70-1224電圧(V)DC12~DC30角度(°)30全光束(Lm)7000色温度6000K到達距離(m)最高約320保証期間1年LEDオスラム社製指向性スポット
LED回転灯 マリンテックLED回転灯マリンテック
4,398税込4,838
1台
7日以内出荷
本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け高輝度LED素子1W×12個(12W)防滴仕様の回転灯防水等級IP65閃光パターン4種類切替可能発光色は黄色12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70黄色(アンバー)質量(g)350出力(W)12規格(国際規格)CE電圧(V)DC11-24接続方法赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)保証期間1年ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付きLED3030SMD防水性IP65発光パターン4種類発光方式黄色LED+黄色カバー
9インチモニターカメラ 2個セット マリンテック9インチモニターカメラ 2個セットマリンテック
41,980税込46,178
1式
8日以内出荷
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
セット内容カメラ2台、モニター1台、接続ケーブル2本電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD
平型端子250型カプラー メス マリンテック平型端子250型カプラー メスマリンテック
99税込109
1式
4日以内出荷
平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!ロック機能付きLED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!簡単脱着ロック機能付き平型端子250型オス/メス購入時に選択
材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)25.3×16.4×10.2(メス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
LED水中灯 MLA200-1224 マリンテックLED水中灯 MLA200-1224マリンテック
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
6面型LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約200Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部分はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質樹脂製質量(g)約570電圧(V)DC12/24消費電力(W)200ケーブル長(m)30サイズ(mm)Φ55×245
LEDドームライト スイッチ付 電球色 5W DC12/24V マリンテックLEDドームライト スイッチ付 電球色 5W DC12/24Vマリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)プッシュスイッチ付き電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID140-1224AS寸法(mm)Φ140×16質量(g)120備考スイッチ付き電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500
マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W マリンテックマリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110Wマリンテック
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
斬新なデザイン!ついに110W登場!小型船でも装備可能なコンパクトサイズ流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!本体は高品質アルミダイキャスト製高さ9cmの低重心タイプ独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)防水構造・防蝕塗装結露防止対策済みステンレス金具付きノイズ対策品12/24V共用電源1年保証2024年モデル
仕様指向角:スポット寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)質量(kg)2.7電流(A)4(DC28V時)消費電力(W)110全光束(Lm)11000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間使用電圧範囲(V)DC9~36ボディーカラー白色
RGBコントローラー 無線式 マリンテックRGBコントローラー 無線式マリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!最新のRGB-CCTタイプのLEDテープライトに対応ワイヤレスタイプの次世代コントローラー指でタッチすることで発光色を自由自在DC12~24V電圧に対応最新PWMコントロール技術により安定した色を表現出力144W(12V)大容量に対応20m先でのリモコン操作が可能色・輝度・スピードなどリモコン1つで変更可能
用途これ1本で全てのカラーを実現できます。最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!付属品本体・リモコン型式DM-RGB-3電圧(V)DC12~24出力【チャンネル】12A【各チャンネル】6A使用電圧(V)DC12/24出力容量144W(MAX/12V時)電池【リモコン】単4×2本操作距離【リモコン】20m
LEDドームライト 電球色 8.5W DC12/24V マリンテックLEDドームライト 電球色 8.5W DC12/24Vマリンテック
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID180-1224A寸法(mm)Φ180×16質量(g)200電源(V)DC12~24消費電力(W)8.5色温度3000K明るさ(Lm)850
LEDストロボライト マリンテックLEDストロボライトマリンテック
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
本格的LEDストロボライト本体は黒色アルマイト処理アルミ製レンズはポリカーボネート製中心の高輝度LED素子6W×4個(18W)上下2本のライトバーLED素子0.2W×32個完全防水仕様防水等級IP67外部スイッチにより閃光パターン切替可能12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット寸法(mm)102×31質量(g)50切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)、白色(上下サイドマーカー)指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水性IP67発光パターン11~17フラッシュパターン発光方式黄色LED+透明カバー
LEDデッキライト 30W マリンテックLEDデッキライト 30Wマリンテック
18,980税込20,878
1式
6日以内出荷
・本体は高品質アルミダイキャスト製・高さ9cmの低重心タイプ・独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止・2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可・オスラム製LED5W×12個(消費電力は30W)・防水構造・防蝕塗装・結露防止対策済み・ステンレス金具付き・ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック・12/24V共用電源・1年保証
寸法(mm)546×90×60ボディ:白色電流(A)1(DC28V時)消費電力(W)30全光束(Lm)6000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間指向性スポット定格電圧範囲(V)DC9-36
タッチパネル式RGBコントローラー マリンテックタッチパネル式RGBコントローラーマリンテック
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
ガラスパネルデザイン採用!タッチ式・調光・発光色を自由自在にすべてのRGBカラーを実現可能!様々なLEDの制御に・DC12V/24V兼用・高精度の静電容量式タッチコントロールチップ採用・高感度/操作性抜群・屋外で使用可能な防滴仕様・PWMコントロール技術により安定した色を実現・大容量出力対応(12V/144W・24V/288W)・フラッシュライトのように点滅する動的モードあり・RGB調光リングをタッチ/スライドすることで発光色を自由自在に調光可能・静的モード(単色モード)では明るさとスピードを26段階調節可能!・簡単操作/お手入れ簡単・高温耐性・埋込有線式・各チャンネル(R/G/B)定格電流4Aまで・1年保証
質量(g)140出力電力:<144(DC12V)/ <288(DC24V)定格電流(A)各チャンネル4まで(最大)※合計12チャンネル数出力:3チャンネル(R/G/B)入力電圧(V)DC12/DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タッチパネル:75×13×120保証期間1年間動作温度(℃)-20~60埋め込み寸法(mm)(取付穴)40×D30×H70調光方式タッチ式、19種類(動的モード時)、20種類(静的モード時)、※静的モード時、26段階の明るさ/速度調節可能
チャージコントローラー マリンテックチャージコントローラーマリンテック
6,498税込7,148
1式
6日以内出荷
12V/24V兼用ソーラーチャージコントローラーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応!10Aまで・3段階のPWM充電制御・大型LCDディスプレイ搭載・6段階のLEDデジタル表示/メモリー機能搭載・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応・12V/24V自動認識機能・4つの保護機能付き(短絡/回路/過負荷/逆接続保護)・タイマー機能付き・1年保証
質量(g)150使用温度範囲(℃)-35~60電圧(V)フロート:13.7(デフォルト値/調節可)出力USB:5V/2A定格電圧(V)DC12/24最大出力(W)PV:130W(12V)/ 260W(24V)制御方式PWM定格電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×35×70消費電流(mA)自己:<10保証期間1年間適合バッテリー鉛蓄電池(フラッド/AGM/GEL)、リチウムイオン電池最大電圧(V)PV:<50
LEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24V マリンテックLEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24Vマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)プッシュスイッチ付き電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID180-1224AS寸法(mm)Φ180×16質量(g)200備考スイッチ付き電源(V)DC12~24消費電力(W)8.5色温度3000K明るさ(Lm)850
LEDドームライト 電球色 5W DC12/24V マリンテックLEDドームライト 電球色 5W DC12/24Vマリンテック
8,198税込9,018
1式
6日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID140-1224A寸法(mm)Φ140×16質量(g)120電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500
LED投光器 ワークライト 30W マリンテックLED投光器 ワークライト 30Wマリンテック
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
ヘビーデューティー30WワークライトWL型登場!自動車・トラック・建設機械などに強靭な構造強力防水IP69Kオスラム製10WLED素子を3個搭載(出力30W)防水性に優れたドイチェコネクター使用4mm厚ステンレス金具付き12V/24V兼用電源2025年モデル
付属品ドイチェコネクター型式WL30W-1224寸法(mm)W125×H87×D75質量(g)890規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4電圧(V)DC9-32消費電力(W)30本体ADC12アルミダイキャスト全光束(Lm)2550色温度5300-5700K保証期間1年動作温度(℃)-45~85ケーブル長(cm)50指向性ワイド防水保護等級IP69K
LED投光器 ワークライト 60W マリンテックLED投光器 ワークライト 60Wマリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
ヘビーデューティー60WワークライトWL型登場!自動車・トラック・建設機械などに強靭な構造強力防水IP69Kオスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)防水性に優れたドイチェコネクター使用4mm厚ステンレス金具付き12V/24V兼用電源2025年モデル
付属品ドイチェコネクター型式WL60W-1224寸法(mm)W135×H131×D80質量(g)1250規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4電圧(V)DC9-32消費電力(W)60本体ADC12アルミダイキャスト全光束(Lm)4800色温度5300-5700K保証期間1年動作温度(℃)-45~85ケーブル長(cm)50指向性ワイド防水保護等級IP69K