カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(11)
    • その他備品(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • AIS (エイ・アイ・エス)(326)
  • POSH Faith(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • RS PRO(813)
  • BIG DAISHOWA(712)
  • DAISHIN(大進)(164)
  • BAHCO(バーコ)(93)
  • Raise3D(93)
  • LDK(93)
  • SPARKFUN(91)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • 三菱ふそう(82)
  • マリアンヌ製靴(66)
  • シュナイダーエレクトリック(63)
  • AISIN(61)
  • アイマーク(55)
  • ホンダ(54)
  • MAZDA(マツダ)(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AIS」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AIS向けアンテナ マリンテック

    AIS向けアンテナ

    マリンテック
    33,980税込37,378
    1式
    6日以内出荷
    付属品取付金具(ステンレス製)型式MF162質量(g)700全長(m)1.53周波数162MHzケーブル同軸ケーブル5D-2Vコネクタ接栓:M-J (同軸ケーブル5D-2V約30cm付き)許容入力(W)耐入力:10
  • LED電球 MBA1.5W-1224B マリンテック

    LED電球 MBA1.5W-1224B

    マリンテック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球10W以上の明るさ 2020年3月新発売!従来のガラスカバーを使用した汎用電球です!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 B19タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 8面基板に20LEDを配置。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
    質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)1.8口金BA15D外径×全長(mm)19×46全光束(Lm)150発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
  • LED電球 MLB6W-12 DC12V マリンテック

    LED電球 MLB6W-12 DC12V

    マリンテック(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球60W相当の明るさ 2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
    質量(g)105電圧(V)DC12~14消費電力(W)6.4電源直流電源(DC)/交流電源(AC)口金E26外径×全長(mm)60×109全光束(Lm)660色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
  • LED電球 MLB8W-1224B マリンテック

    LED電球 MLB8W-1224B

    マリンテック
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球80W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! E26口金タイプ中、唯一のガラスカバー!最大の配光角度!! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T38タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
    質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)8口金E26外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
  • LED電球 MBA2.5W-1224B マリンテック

    LED電球 MBA2.5W-1224B

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球20W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T18タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に39LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
    質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)2.5口金BA15D外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
  • LED電球 MBA5W-1224B マリンテック

    LED電球 MBA5W-1224B

    マリンテック
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球50W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T25タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
    質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)5口金BA15D外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
  • LED電球 マリンテック

    LED電球

    マリンテック
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年4月新発売!待望のAC電源フリーボルト新設計モデル登場! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線機 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発したAC電源用フリーボルトLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 省エネ法2017年度目標基準達成 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます。 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が同等となる計算です。 夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。 周波数範囲 : 60Hz専用
    質量(g)69電圧(V)AC80~240消費電力(W)7電源交流電源(AC)口金E26外径×全長(mm)60×105全光束(Lm)770発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
  • LEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V マリンテック

    LEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V

    マリンテック
    49,980税込54,978
    1式
    6日以内出荷
    船舶用照明のノウハウを終結したハイスペックモデル!。安心のメーカー3年無償保証!。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。2022年モデル
    型式MLC60W-24SS寸法(mm)220×52×100質量(g)850タイプワイド電流(A)2.2(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28消費電力60(28V時)全光束(Lm)7200色温度白色(6000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160指向性ワイドボディーカラーグレーRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67
  • LEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W DC24V マリンテック

    LEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W DC24V

    マリンテック
    43,980税込48,378
    1式
    6日以内出荷
    設計・開発・生産まで自社で行い、。船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!。設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ステンレス金具付き。2021年モデル
    型式MLC40W-24S寸法(mm)220×52×100質量(g)820タイプワイド電流(A)1.4(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28消費電力(W)40(MAX)本体アルミダイキャスト製全光束(Lm)4500色温度白色(6000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160ボディーカラーRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67
  • LEDデッキライト 作業灯 投光器 電球色 40W DC24V マリンテック

    LEDデッキライト 作業灯 投光器 電球色 40W DC24V

    マリンテック
    43,980税込48,378
    1式
    6日以内出荷
    設計・開発・生産まで自社で行い、。船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!。設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ステンレス金具付き。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)。2021年モデル
    型式MLC40W-24SA寸法(mm)220×52×100質量(g)820タイプワイド電流(A)1.4(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28本体アルミダイキャスト製消費電力40(28V時)全光束(Lm)4500色温度電球色(3000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67
  • LED電球  E39口金 DC24V 白色 マリンテック

    LED電球 E39口金 DC24V 白色

    マリンテック
    28,980税込31,878
    1式
    6日以内出荷
    省エネ・高輝度・長寿命 三拍子揃った自信の一品。屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバーとステンレス部品などメーカー独自の防蝕・防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造です。ノイズレス品。下記周波数で確認済。 127MHz漁業無線 2150MHz国際VHF無線 3150MHzマリンVHF無線 4160MHzAIS送受信機。2020年モデル
    型式MLB50W-DC-B質量(g)800電圧(V)DC24消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色白色色温度6,000K保証期間1年
その他備品カテゴリ