LED回転灯 シガレットソケット付き 黄色マリンテック6日以内出荷
最新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。発光ダイオード+カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガープラグ・パターン切替スイッチ付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
型式CRS-YC寸法(mm)Φ110×53.8色黄色質量(g)390電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3電圧(V)DC11-36構造発光部:黄色LED+カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付きLEDオスラム社製マグネットネオジム磁石防水保護等級IP67発光パターン11種類