カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(2)
  • アオイ(105)
  • AOI(80)
  • JTC(20)
  • STC(19)
  • 協育歯車(18)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(17)
  • エスコ(13)
  • トヨタ(13)
  • MOTUL(12)
  • アズワン(11)
  • LIQUI MOLY(9)
  • ParkerTAIYO(7)
  • WAKO'S(ワコーズ)(7)
  • 日野自動車(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • 共立理化学研究所(5)
  • マンダム(5)
  • 青井黒板(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aoi」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフラッシュライト 青色 30W マリンテックLEDフラッシュライト 青色 30Wマリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能軽量・防水構造出力30Wタイプ青色発光ダイオード+青色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付きシリコン製耐震用ゴム足付きオプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性ありノイズ対策品結露防止対策品12V/24V兼用電源2021年モデル
型式MF30W-1224B寸法(mm)163×110青色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格CE、SAE Class 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光部:青色LED+青色カバー本体樹脂製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)EMC規格ノイズ対策品LEDオスラム社製 3W×12防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 6種類
LED回転灯 青色 マリンテックLED回転灯 青色マリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高さ5cmコンパクトサイズで高出力高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ12V/24V兼用電源2025年モデル
型式CRS-B寸法(mm)Φ110×53.8青色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:青色LED+青色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 青色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 青色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-B-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 青色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 青色マリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224B-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 青色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 青色マリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能DC12~24V用スイッチ容量は13Aまでモーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ推奨取り付け穴:19mmオプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224WB-WPM(白色)、MPS5-1224R-WPM(赤色)、MPS5-1224Y-WPM(黄色)、MPS5-1224G-WPM(緑色)、MPS5-1224B-WPM(青色)質量(g)5電源(V)DC12/24スイッチモーメンタリー発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択寸法(Φ×mm)19×20取付穴径(Φmm)推奨:19防水性IP67相当スイッチ容量13Aまで
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 青色 25mm 20A マリンテックLEDプッシュスイッチ オルタネイト式 青色 25mm 20Aマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!大きなLEDのリングが特徴スイッチの面積が広く押しやすい!スイッチ部形状:フラットタイプスイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯ノイズレス回路スイッチタッチ部分はステンレス製オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
型式MPS-1224B-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色青色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)Φ25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+青色 マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+青色マリンテック
2,798税込3,078
1式
6日以内出荷
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)防水仕様なので濡れても問題なし耐防水50Mまで点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】赤LED点滅(1秒)→青 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-B寸法(mm)144×55質量(g)110電源(V)アルカリ電池 単一 1本(1.5発光色赤+青使用可能日数30日間(10h/日)
点滅灯 HMLシリーズ 青色 マリンテック点滅灯 HMLシリーズ 青色マリンテック
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色青色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
青色ポンプ用 交換ケーブル5m マリンテック青色ポンプ用 交換ケーブル5mマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
交換用!青色ポンプ用ケーブル5m!!
適合M12-70/70A・M24-75/75A・M12-110/110A・M24-120/120A
LEDフラッシュライト 青色 白ボディ マリンテックLEDフラッシュライト 青色 白ボディマリンテック
51,980税込57,178
1式
6日以内出荷
人気の高出力型フラッシュライト”新色ボディ(ピュアホワイト)登場!新閃光パターンの採用でさらに明るく!構成部品を見直し、防水を強化!コンパクトで洗練されたデザイン!信頼の日本製!完全密閉型防水仕様(IP67相当)ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性閃光パターンを切替可能無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載DC12/24V兼用駆動回路を搭載2022年モデルRoHS指令対応商品3年間メーカー無償保証
型式MFB-2X寸法(mm)77.5×Φ95質量(g)400切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30内容本体・シリコンキャップ・取扱説明書 ※シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです!発光色青色保証期間3年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12【色LED】ダイレクト方式:2段ノイズレベルノイズレス品ボディーカラー白色RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4
点滅灯 センサーあり 青色 マリンテック点滅灯 センサーあり 青色マリンテック
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式HMS7M寸法(mm)260×52質量(g)135電源(V)アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5センサー自動点灯:あり発光色青(2本)耐用寿命20日間(10h/日)点滅1.5秒間隔水深(m)耐防:50
LED回転灯 シガープラグ付き 青色 マリンテックLED回転灯 シガープラグ付き 青色マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製レンズはポリカーボネート製高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯防水等級IP67発光ダイオード+カバーを使用光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能※常時点灯パターン・旋回パターン付きマグネット固定タイプ ISO-4148標準シガープラグ・パターン切替スイッチ付き発光色は黄/青/赤の3色より選択可能12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
型式CRS-★C※★には発光色が入ります黄/青/赤 より選択可能質量(g)390電流(A)3.3(12V時)規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Cass 1、Cass2、SAE CASS 1、CRAPR25 CASS 3電圧(V)DC11-36構造発光:各色ED+カバー寸法(Φ×mm)110×53.8保証期間1年LEDランプオスラム社製ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ パターン切替スイッチ付きマグネットネオジム磁石防水性IP67発光パターン11種類
LEDフラッシュライト 青色 50W マリンテックLEDフラッシュライト 青色 50Wマリンテック
46,980税込51,678
1式
6日以内出荷
高出力型フラッシュライト、50W登場!漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!軽量・防水構造出力50Wタイプ青色発光ダイオード+青色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!閃光パターン切り替え可能無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載シリコン製耐震用ゴム足付き従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり結露防止対策品12V/24V兼用電源2年保証2022年モデル
型式MF50W-1224B寸法(mm)163×110青色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30構造発光部:青色LED+青色カバー本体樹脂製保証期間2年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12ノイズレベルノイズレス品防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 4種類
LEDミニライト 青色 DC24V マリンテックLEDミニライト 青色 DC24Vマリンテック
1,898税込2,088
1式
6日以内出荷
取付簡単!LEDミニライトです!防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです防滴仕様なので屋内外で使用できます天井や壁に簡単に取り付けできますDC24V専用のためノイズレス仕様です。コーキングやシリコン等で固定してください
型式MIN-24B寸法(mm)Φ16×20青色質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
LED防水プッシュスイッチ25mm 20A オルタネイト式 青色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ25mm 20A オルタネイト式 青色マリンテック
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯DC12~24V用スイッチON時→LEDリング点灯OFF時→LEDリング消灯スイッチ容量は20Aまでオルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持もう一度押すとOFF状態推奨取り付け穴:25mmオプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
型式MPS-1224B-O25-SUS質量(g)36電源(V)DC12/24スイッチオルタネイト式、表面:フラットタイプ(平面)発光色消費電流(mA)LED:15寸法(Φ×mm)25×40取付穴径(Φmm)推奨:25防水性IP67相当スイッチ容量20Aまで
マリンテック 青色ポンプ専用 交換ケーブル10m マリンテックマリンテック 青色ポンプ専用 交換ケーブル10mマリンテック
5,998税込6,598
1式
6日以内出荷
交換用!青色ポンプ用ケーブル10m!!M24-190/190A メーカー青色水中ポンプで使用可能
適合機種M24-190/190A
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 青色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 青色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-B-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
LEDテープライト 1連 青色(5m) DC24V マリンテックLEDテープライト 1連 青色(5m) DC24Vマリンテック
36,980税込40,678
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを使用!船舶用に開発した高輝度LEDテープライト防滴仕様なので屋外で使用可能10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要標準で5m仕様本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24B寸法(mm)9×12×5000材質(本体)シリコン製質量(g)600電源(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色青色LED使用数(個)300
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 青色 マリンテックオリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 青色マリンテック
1,398税込1,538
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製・LEDがリングで点灯・スイッチの面積が広く押しやすい!・DC12~24V用・ノイズレス回路 ・スイッチタッチ部分はステンレス製・スイッチ容量は20Aまで・オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持・発光色:4色から選択・推奨取り付け穴:22mm・オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
型式MPS-1224B-O-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで