カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- SMC(45)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- AFAM(アファム)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 河村電器産業(1)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(1)
「cbx-40」の検索結果
特価

DCサーキットブレーカーリセットスイッチ
マリンテック¥7,198税込¥7,9181式6日以内出荷最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!。電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!。最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン。船舶や自動車など、12V~48V直流電源専用タイプ。遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰。インラインヒューズの代わりに。フロントパネル取り付けタイプ。電流容量は20A/40A/60Aから選択。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水規格IP67用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用電圧(V)12~48