カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(13)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(65)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • 岡部工具(22)
  • イワタツール(11)
  • エスコ(10)
  • テグテックジャパン(10)
  • オーム電機(8)
  • サイクルテック(7)
  • テクロック(5)
  • イスカル(4)
  • 酒井製作所(4)
  • サンワサプライ(4)
  • ナカバヤシ(4)
  • NS(日進工具)(4)
  • brother(ブラザー)(4)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • T&D(ティアンドデイ)(4)
  • フクダクラフト(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-15」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台

    マリンテック
    ¥71,980税込¥79,178
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ3台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ3台

    マリンテック
    ¥96,980税込¥106,678
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
    型式MCCD-1500-3-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台

    マリンテック
    ¥109,800税込¥120,780
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台

    マリンテック
    ¥65,980税込¥72,578
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台

    マリンテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台

    マリンテック
    ¥94,980税込¥104,478
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1500-3-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ4台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ4台

    マリンテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
    型式MCCD-1500-4-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ1台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ1台

    マリンテック
    ¥68,980税込¥75,878
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
    型式MCCD-1500-1-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台

    マリンテック
    ¥99,980税込¥109,978
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台

    マリンテック
    ¥85,980税込¥94,578
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台

    マリンテック
    ¥79,980税込¥87,978
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ2台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ2台

    マリンテック
    ¥82,980税込¥91,278
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
    型式MCCD-1500-2-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • MCCD-1500/1700用カメラ接続ケーブル マリンテック

    MCCD-1500/1700用カメラ接続ケーブル

    マリンテック
    ¥4,998税込¥5,498
    1式
    6日以内出荷
    高品質ダブルシールド信号ケーブル
    電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)20コネクタ片側4P-片側RCA+電源ジャック
航海計器カテゴリ
関連カテゴリ