カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(6)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • ParkerTAIYO(26)
  • SMC(19)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • フジクラ DDK(1)
  • Igus(イグス)(1)
  • ABB(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce1-r10」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED回転灯 黄色 マリンテックLED回転灯 黄色マリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高さ5cmコンパクトサイズで高出力高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ12V/24V兼用電源2025年モデル
型式CRS-Y寸法(mm)Φ110×53.8黄色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:黄色LED+黄色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
LED回転灯 青色 マリンテックLED回転灯 青色マリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高さ5cmコンパクトサイズで高出力高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ12V/24V兼用電源2025年モデル
型式CRS-B寸法(mm)Φ110×53.8青色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:青色LED+青色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
LED回転灯 シガレットソケット付き 黄色 マリンテックLED回転灯 シガレットソケット付き 黄色マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
最新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高さ5cmコンパクトサイズで高出力超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯発光ダイオード+カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付きマグネット固定タイプ ISO-4148標準シガープラグ・パターン切替スイッチ付き12V/24V兼用電源2025年モデル
型式CRS-YC寸法(mm)Φ110×53.8黄色質量(g)390電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3電圧(V)DC11-36構造発光部:黄色LED+カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付きLEDオスラム社製マグネットネオジム磁石防水保護等級IP67発光パターン11種類
LED回転灯 赤色 マリンテックLED回転灯 赤色マリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高さ5cmコンパクトサイズで高出力高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ12V/24V兼用電源2025年モデル
型式CRS-R寸法(mm)Φ110×53.8赤色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:赤色LED+赤色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
LED回転灯 シガープラグ付き 赤色 マリンテックLED回転灯 シガープラグ付き 赤色マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製レンズはポリカーボネート製高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯防水等級IP67発光ダイオード+カバーを使用光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能※常時点灯パターン・旋回パターン付きマグネット固定タイプ ISO-4148標準シガープラグ・パターン切替スイッチ付き発光色は黄/青/赤の3色より選択可能12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
型式CRS-★C※★には発光色が入ります黄/青/赤 より選択可能質量(g)390電流(A)3.3(12V時)規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Cass 1、Cass2、SAE CASS 1、CRAPR25 CASS 3電圧(V)DC11-36構造発光:各色ED+カバー寸法(Φ×mm)110×53.8保証期間1年LEDランプオスラム社製ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ パターン切替スイッチ付きマグネットネオジム磁石防水性IP67発光パターン11種類
LED回転灯 シガープラグ付き 青色 マリンテックLED回転灯 シガープラグ付き 青色マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製レンズはポリカーボネート製高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯防水等級IP67発光ダイオード+カバーを使用光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能※常時点灯パターン・旋回パターン付きマグネット固定タイプ ISO-4148標準シガープラグ・パターン切替スイッチ付き発光色は黄/青/赤の3色より選択可能12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
型式CRS-★C※★には発光色が入ります黄/青/赤 より選択可能質量(g)390電流(A)3.3(12V時)規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Cass 1、Cass2、SAE CASS 1、CRAPR25 CASS 3電圧(V)DC11-36構造発光:各色ED+カバー寸法(Φ×mm)110×53.8保証期間1年LEDランプオスラム社製ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ パターン切替スイッチ付きマグネットネオジム磁石防水性IP67発光パターン11種類
関連キーワード
航海計器カテゴリ