カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 空調・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • ParkerTAIYO(131)
  • RS PRO(92)
  • コガネイ(89)
  • 槌屋ヤック(45)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38)
  • オジデン(大阪自動電機)(29)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
  • コーセル(21)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(16)
  • APEM(12)
  • Hirschmann Test & Measurement(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • 昭和測器(11)
  • Hongfa(ホンファ)(11)
  • 京セラ(10)
  • Dailywell Electronics(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-28」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテープライト マリンテックLEDテープライトマリンテック(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1式
当日出荷から8日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式MR5-24W電圧(V)DC24~28LED標準白色
LEDドームライト MID60-24B マリンテックLEDドームライト MID60-24Bマリンテック
3,500税込3,850
1台
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 特注にてDC12V用製作可能です 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30電圧(V)DC24~28消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
パワーリレー DC24V 5極 マリンテックパワーリレー DC24V 5極マリンテック
4,498税込4,948
1式
4日以内出荷
DC回路用大容量パワーリレー! 150Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ 5ピン単極双投 接点は銀パラジウム接点仕様防滴仕様 電源端子:圧着ターミナル接続式リレー端子:銅製5mmボルト
付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC2.4~7.2、自動接続:DC14.4~16.8、過電圧:DC28≦入力電圧(V)DC24電流容量(A)連続:100 ノーマルオープン時、60 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)150(MX)ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時
LEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24Vマリンテック
49,980税込54,978
1式
欠品中
船舶用照明のノウハウを終結したハイスペックモデル!安心のメーカー3年無償保証!本体は高品質アルミダイキャスト製独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止船舶の環境に適した防蝕塗装結露防止対策済みステンレス金具付き2022年モデル
型式MLC60W-24SS寸法(mm)220×52×100質量(g)850タイプワイド電流(A)2.2(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28消費電力60(28V時)全光束(Lm)7200色温度白色(6000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160指向性ワイドボディーカラーグレーRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67
LEDダウンライト 電球色 DC24V マリンテックLEDダウンライト 電球色 DC24Vマリンテック
5,898税込6,488
1式
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様DC24V専用DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC24~28消費電力(W)2.5レンズ160°色温度電球色 3000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80
LEDラインテープライト マリンテックLEDラインテープライトマリンテック
5,998税込6,598
1式
6日以内出荷から9日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!インテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装してツブツブ間の無い綺麗なライン発光が可能となりました。船舶用に開発した商品ですので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用出来ます。50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式ML5-24W電圧(V)DC24~28LED白色
LEDバーライト 2連 白色 25cm DC24V マリンテックLEDバーライト 2連 白色 25cm DC24Vマリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!2連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB25-24D寸法(mm)25×16×250質量(g)90電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)700発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)24
LEDテープライト(フルカラー) マリンテックLEDテープライト(フルカラー)マリンテック
79,980税込87,978
1セット
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!マイボートをオリジナルカラーに! これ1本で全てのカラーを実現できます。 最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 取付スペース、場所を選ばない多目的ライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備 フルカラーLEDの発光色を操作する場合は専用コントローラーが必要となります。
寸法(mm)9×12×5000質量(g)600
LEDダウンライト 白色 DC24V マリンテックLEDダウンライト 白色 DC24Vマリンテック
5,898税込6,488
1式
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様DC24V専用DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC24~28消費電力(W)2.5レンズ160°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80
LEDテープライト 1連 白色(5m) DC24V マリンテックLEDテープライト 1連 白色(5m) DC24Vマリンテック
39,980税込43,978
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!高輝度のLEDを使用!船舶用に開発した高輝度LEDテープライト防滴仕様なので屋外で使用可能10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要標準で5m仕様本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24W寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色白色LED使用数(個)300
LEDテープライト(フルカラー) DC24V マリンテックLEDテープライト(フルカラー) DC24Vマリンテック
47,980税込52,778
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!マイボートをオリジナルカラーに!これ1本で全てのカラーを実現可能最新のタッチ式リモコン(別売)で発光色を自由自在!船舶用に開発した高輝度LEDテープライト取付スペース・場所を選ばない多目的ライト防滴仕様(屋外で使用可能)10cm間隔でカットして使用可能 ※例えば50cm・1mなどカットして使用する場合、切断面にシリコンでの防水加工必要標準5m仕様本体はサビたり劣化しにくいシリコン製専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備LED発光色を操作する場合、専用コントローラーが必要(別売)
型式MR5-24RGB寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大84内容本体(5m)・取付パーツ・シリコンキャップ・取扱説明書本体シリコン製LED色フルカラーLEDLED使用数(個)300
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用マリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付100cm/50cmから選択可発光色選択可結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC24V専用3年保証
電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
LEDテープライト 3連 白色(5m) DC24V マリンテックLEDテープライト 3連 白色(5m) DC24Vマリンテック
49,980税込54,978
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを使用!3連 昼白色タイプ船舶用に開発した高輝度LEDテープライト防滴仕様・屋外で使用可能10cm間隔でカット可能(例えば50cm・1mなど)カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要標準5m仕様本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製専用のシリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24WTZ寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210内容本体(5m)・シリコンキャップ(20個)・ 取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)21000LED色昼白色(5000K)LED使用数(個)900
マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W マリンテックマリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110Wマリンテック
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
斬新なデザイン!ついに110W登場!小型船でも装備可能なコンパクトサイズ流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!本体は高品質アルミダイキャスト製高さ9cmの低重心タイプ独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)防水構造・防蝕塗装結露防止対策済みステンレス金具付きノイズ対策品12/24V共用電源1年保証2024年モデル
仕様指向角:スポット寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)質量(kg)2.7電流(A)4(DC28V時)消費電力(W)110全光束(Lm)11000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間使用電圧範囲(V)DC9~36ボディーカラー白色
LEDバーライト 3連 白色 100cm DC24V マリンテックLEDバーライト 3連 白色 100cm DC24Vマリンテック
22,980税込25,278
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!3連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB100-24T寸法(mm)32×10×1000質量(g)400電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大42内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)4200発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)168
LEDバーライト 2連 白色 50cm DC24V マリンテックLEDバーライト 2連 白色 50cm DC24Vマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!2連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB50-24D寸法(mm)26×10×500質量(g)180電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大16内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)1600発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)54
LEDミニライト 赤色 DC24V マリンテックLEDミニライト 赤色 DC24Vマリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
取付簡単!LEDミニライトです!防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです防滴仕様なので屋内外で使用できます天井や壁に簡単に取り付けできますDC24V専用のためノイズレス仕様です。コーキングやシリコン等で固定してください
型式MIN-24R寸法(mm)Φ16×20赤色質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
マリンモニター マリンテックマリンモニターマリンテック
489,800税込538,780
1台
5日以内出荷
垂直視野角・広域解像度がさらにUP!!船舶専用として開発された最新のLEDバックライト方式でより「くっきり」とした画面を実現!待望のフルガラスフロント仕様!!AR/AGフィルムコーティング!屋外でも鮮やかに画面表示本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製ステンレス架台付き画面全体を表示画面に合わせて輝度を0~100%まで調整可能船舶での使用を前提としたノイズ対策品航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。2023年モデル 。
仕様取付部:角度調整式ブラケットセット内容モニター本体・電源ケーブル・VGAケーブル3m、ヒューズ・固定用ビス・取扱説明書質量(kg)6.3材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)48入力電圧(V)DC12~28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)389×319×190表示部304.1×228.1mmコントラスト比800=1画素ピッチ0.294(H)×0.294(V)表示色1,670万色解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA) 1024×768(XGA)画面サイズ15インチ信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1バックライトLED動作温度範囲(℃)0~50最大輝度(cd/m2)1000
LEDルームライト(DC24V) マリンテックLEDルームライト(DC24V)マリンテック
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用。ノイズ対策品。 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋(4個) 特注にてDC12V用製作可能です 本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
厚さ(mm)22電圧(V)DC24~28寸法(Φmm)70×30色温度(K)6000
車載用インバーター マリンテック車載用インバーターマリンテック
7,398税込8,138
1式
6日以内出荷
付属品予備ヒューズ質量(g)260コンセント個数2口出力電圧(V)100-220入力電圧(V)DC10-28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×28×80定格出力(W)200機能低圧遮断:9V/高圧遮断:28Vコード長さ(cm)85ソケットシガーソケット 12V:80W / 24V:120W(最大)USBポートUSB-A:QC3.0(最大18W)+5V/2.4A、USB-C:PD(最大30W)+5V/2.4A
LEDバーライト 3連 白色 50cm DC24V マリンテックLEDバーライト 3連 白色 50cm DC24Vマリンテック
21,980税込24,178
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!3連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB50-24T寸法(mm)32×10×500質量(g)200電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大21内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)2100発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択) マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択)マリンテック
9,198税込10,118
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!>高輝度のLEDを搭載!1連タイプ!天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト・特許出願中商品・設計から生産までメーカーで行った製品!・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト・独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止・本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装・屋外でも使用可能・防水等級IP67・天井や壁などに簡単に取付可・付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付・100cm/50cmから選択可・発光色選択可・結露防止対策済み・長時間のエージングテスト済み・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・DC24V専用・3年保証
電圧(V)DC24~28ケーブル長(cm)14
LEDラインテープライト 白色 DC24V マリンテックLEDラインテープライト 白色 DC24Vマリンテック
43,980税込48,378
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!ライン型テープライト登場!LEDのツブツブが見えない画期的な商品!ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能LEDの点光源が面光源となるので作業性UP10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要5m仕様24V専用長時間のエージングテスト済みノイズレス品2020年モデル
型式ML5-24W寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大85内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書LED色白色保証期間1年
オリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K) マリンテックオリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K)マリンテック
44,980税込49,478
1式
6日以内出荷
2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト・特許出願中商品・船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト・サビや劣化に強いシリコン製・屋外でも使用可能・防水等級IP67・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要・1巻5m・結露防止対策済み・長時間のエージングテスト済み・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・DC24V専用・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210全光束(Lm)21000LED昼白色(5000K)LED使用数(個)900
LEDバーライト 2連 白色 100cm DC24V マリンテックLEDバーライト 2連 白色 100cm DC24Vマリンテック
17,980税込19,778
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!2連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB100-24D寸法(mm)26×10×1000質量(g)360電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大32内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)3200発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)114
LEDラインテープライト 電球色 DC24V マリンテックLEDラインテープライト 電球色 DC24Vマリンテック
43,980税込48,378
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!ライン型テープライト登場!LEDのツブツブが見えない画期的な商品!ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能LEDの点光源が面光源となるので作業性UP10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要5m仕様24V専用長時間のエージングテスト済みノイズレス品2020年モデル
型式ML5-24WA寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大85内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書LED色電球色保証期間1年
LEDテープライト 1連 赤色(5m) DC24V マリンテックLEDテープライト 1連 赤色(5m) DC24Vマリンテック
39,980税込43,978
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを使用!船舶用に開発した高輝度LEDテープライト防滴仕様なので屋外で使用可能10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要標準で5m仕様本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24R寸法(mm)9×12×5000材質(本体)シリコン製質量(g)600電源(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色赤色LED使用数(個)300
LEDミニライト 電球色 DC24V マリンテックLEDミニライト 電球色 DC24Vマリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
取付簡単!LEDミニライトです!防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです防滴仕様なので屋内外で使用できます天井や壁に簡単に取り付けできますDC24V専用のためノイズレス仕様ですコーキングやシリコン等で固定してください
型式MIN-24WA寸法(mm)Φ16×20質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°色温度電球色 3000K取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
LEDテープライト 1連 電球色(5m) DC24V マリンテックLEDテープライト 1連 電球色(5m) DC24Vマリンテック
39,980税込43,978
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを使用!船舶用に開発した高輝度LEDテープライト防滴仕様なので屋外で使用可能10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要標準で5m仕様本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24WA寸法(mm)9×12×5000材質(本体)シリコン製質量(g)600電源(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色電球色LED使用数(個)300
LEDデッキライト 30W マリンテックLEDデッキライト 30Wマリンテック
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
・本体は高品質アルミダイキャスト製・高さ9cmの低重心タイプ・独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止・2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可・オスラム製LED5W×12個(消費電力は30W)・防水構造・防蝕塗装・結露防止対策済み・ステンレス金具付き・ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック・12/24V共用電源・1年保証
寸法(mm)546×90×60ボディ:白色電流(A)1(DC28V時)消費電力(W)30全光束(Lm)6000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間指向性スポット定格電圧範囲(V)DC9-36
LEDミニライト 白色 DC24V マリンテックLEDミニライト 白色 DC24Vマリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
取付簡単!LEDミニライトです!防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです防滴仕様なので屋内外で使用できます天井や壁に簡単に取り付けできますDC24V専用のためノイズレス仕様です。 コーキングやシリコン等で固定してください
型式MIN-24WB寸法(mm)Φ16×20質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
マリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様マリンテック
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!>設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はステンレス304製屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付25cm仕様発光色は白色結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品 →詳細はこちらをクリック斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可DC24V専用3年保証
型式MB25-24D(SUS)寸法(mm)25×16×250質量(g)160電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7全光束(Lm)800発光色白色LED 6000-6500Kケーブル長(cm)16LED使用数(個)24
LEDテープライト 1連 緑色(5m) DC24V マリンテックLEDテープライト 1連 緑色(5m) DC24Vマリンテック
39,980税込43,978
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを使用!船舶用に開発した高輝度LEDテープライト防滴仕様なので屋外で使用可能10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要標準で5m仕様本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24G寸法(mm)9×12×5000材質(本体)シリコン製質量(g)600電源(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色緑色LED使用数(個)300
LEDテープライト 1連 青色(5m) DC24V マリンテックLEDテープライト 1連 青色(5m) DC24Vマリンテック
39,980税込43,978
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを使用!船舶用に開発した高輝度LEDテープライト防滴仕様なので屋外で使用可能10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要標準で5m仕様本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24B寸法(mm)9×12×5000材質(本体)シリコン製質量(g)600電源(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色青色LED使用数(個)300
LEDデッキライト 作業灯 投光器 電球色 40W DC24V マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 電球色 40W DC24Vマリンテック
43,980税込48,378
1式
6日以内出荷
設計・開発・生産まで自社で行い、船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!設計から生産まで自社で行った製品船舶の環境に適した防蝕塗装本体は高品質アルミダイキャスト製独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止ステンレス金具付き無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)2021年モデル
型式MLC40W-24SA寸法(mm)220×52×100質量(g)820タイプワイド電流(A)1.4(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28本体アルミダイキャスト製消費電力40(28V時)全光束(Lm)4500色温度電球色(3000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67
マリンモニター マリンテックマリンモニターマリンテック
429,800税込472,780
1台
6日以内出荷
防水性をさらに強化!!高輝度1000cdマリンモニター最新のLEDバックライト方式コントラスト比が高く、視野角の広いVA方式! オプティカルボンディング標準仕様屋外でも日中鮮やかに画面表示本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製ステンレス架台付き画面全体を輝度を0~100%までボタンで調整可能船舶での使用を前提としたノイズ対策品航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。
仕様取付部:角度調整式ブラケットセット内容モニター本体、電源ケーブル、VGAケーブル3m、ヒューズ、固定用ビス、取扱説明書質量(kg)3.6材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)17入力電圧(V)DC12~28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×271×118表示部158.4×211.2mmコントラスト比1200=1画素ピッチ0.264(H)×0.264(V)表示色262万色解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA)画面サイズ10.4インチ信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1バックライトLED動作温度範囲(℃)0~50最大輝度(cd/m2)1000
LEDミニライト 青色 DC24V マリンテックLEDミニライト 青色 DC24Vマリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
取付簡単!LEDミニライトです!防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです防滴仕様なので屋内外で使用できます天井や壁に簡単に取り付けできますDC24V専用のためノイズレス仕様です。コーキングやシリコン等で固定してください
型式MIN-24B寸法(mm)Φ16×20青色質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
LEDバーライト 拡散型 3連 白色 50cm DC24V マリンテックLEDバーライト 拡散型 3連 白色 50cm DC24Vマリンテック
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!拡散仕様バーライト!指向角が広がり、目に優しい設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可50cm仕様DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MBW50-24T(50cm)寸法(mm)32×10×500質量(g)270電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大21内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
LEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W DC24V マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W DC24Vマリンテック
43,980税込48,378
1式
6日以内出荷
設計・開発・生産まで自社で行い、船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!設計から生産まで自社で行った製品船舶の環境に適した防蝕塗装本体は高品質アルミダイキャスト製独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止ステンレス金具付き2021年モデル
型式MLC40W-24S寸法(mm)220×52×100質量(g)820タイプワイド電流(A)1.4(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28消費電力(W)40(MAX)本体アルミダイキャスト製全光束(Lm)4500色温度白色(6000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160ボディーカラーRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67
LEDバーライト 拡散型 3連 白色 100cm DC24V マリンテックLEDバーライト 拡散型 3連 白色 100cm DC24Vマリンテック
24,980税込27,478
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!拡散仕様バーライト!指向角が広がり、目に優しい設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可100cm仕様DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MBW100-24T寸法(mm)32×10×1000質量(g)400電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大42内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)168