カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(164)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 防犯用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(8)
  • IDEC(和泉電気)(344)
  • RS PRO(335)
  • omron(オムロン)(291)
  • マルヤス電業(218)
  • シュナイダーエレクトリック(177)
  • パトライト(PATLITE)(141)
  • SIEMENS(130)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(110)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(110)
  • Qlight(102)
  • 富士電機(99)
  • コガネイ(89)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(84)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(70)
  • 日恵製作所(69)
  • DNライティング(69)
  • カシムラ(63)
  • 日機(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc24v led」の検索結果

180件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDミニライト 白色 DC24V マリンテック

    LEDミニライト 白色 DC24V

    マリンテック
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!LEDミニライトです!。防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。 。コーキングやシリコン等で固定してください
    型式MIN-24WB寸法(mm)Φ16×20質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
  • LEDミニライト 電球色 DC24V マリンテック

    LEDミニライト 電球色 DC24V

    マリンテック
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!LEDミニライトです!。防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。コーキングやシリコン等で固定してください
    型式MIN-24WA寸法(mm)Φ16×20質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°色温度電球色 3000K取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
  • LEDミニライト 青色 DC24V マリンテック

    LEDミニライト 青色 DC24V

    マリンテック
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!LEDミニライトです!。防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。コーキングやシリコン等で固定してください
    型式MIN-24B寸法(mm)Φ16×20色青色質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
  • LEDミニライト マリンテック

    LEDミニライト

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥709税込¥780
    1個
    当日出荷
    取付簡単。LEDミニライトです。防水なので屋外で使用できます。 船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。 天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。 コーキングやシリコン等で固定してください。
    寸法(mm)Φ16×20質量(g)5消費電力(W)0.2電源DC24~28Vレンズ120°取付穴径(Φmm)(推奨)12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
  • LEDルームライト(DC24V) マリンテック

    LEDルームライト(DC24V)

    マリンテック
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用。ノイズ対策品。 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋(4個) 特注にてDC12V用製作可能です 本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
    厚さ(mm)22電圧(V)DC24~28寸法(Φmm)70×30色温度(K)6000
  • LEDバーライト 2連 白色 50cm DC24V マリンテック

    LEDバーライト 2連 白色 50cm DC24V

    マリンテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    当日出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!2連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB50-24D寸法(mm)26×10×500質量(g)180電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大16内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)1600発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)54
  • LEDミニライト 赤色 DC24V マリンテック

    LEDミニライト 赤色 DC24V

    マリンテック
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!LEDミニライトです!。防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。コーキングやシリコン等で固定してください
    型式MIN-24R寸法(mm)Φ16×20色赤色質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
  • LEDラインテープライト 白色 DC24V マリンテック

    LEDラインテープライト 白色 DC24V

    マリンテック
    ¥43,980税込¥48,378
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、。チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。5m仕様。24V専用。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。2020年モデル
    型式ML5-24W寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大85内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書LED色白色保証期間1年
  • LEDテープライト(フルカラー) DC24V マリンテック

    LEDテープライト(フルカラー) DC24V

    マリンテック
    ¥47,980税込¥52,778
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。マイボートをオリジナルカラーに!。これ1本で全てのカラーを実現可能。最新のタッチ式リモコン(別売)で発光色を自由自在!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。取付スペース・場所を選ばない多目的ライト。防滴仕様(屋外で使用可能)。10cm間隔でカットして使用可能 ※例えば50cm・1mなど。カットして使用する場合、切断面にシリコンでの防水加工必要。標準5m仕様。本体はサビたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備。LED発光色を操作する場合、専用コントローラーが必要(別売)
    型式MR5-24RGB寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大84内容本体(5m)・取付パーツ・シリコンキャップ・取扱説明書本体シリコン製LED色フルカラーLEDLED使用数(個)300
  • LEDダウンライト 白色 DC24V マリンテック

    LEDダウンライト 白色 DC24V

    マリンテック
    ¥5,898税込¥6,488
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
    寸法(mm)Φ70×30色シルバー質量(g)70電圧(V)DC24消費電力(W)2.5レンズ160°器具・セットセット品色温度(K)6000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色白色防水性IP54演色指数(Ra)>80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDラインテープライト 電球色 DC24V マリンテック

    LEDラインテープライト 電球色 DC24V

    マリンテック
    ¥43,980税込¥48,378
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、。チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。5m仕様。24V専用。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。2020年モデル
    型式ML5-24WA寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大85内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書LED色電球色保証期間1年
  • LED電球  E39口金 DC24V 白色 マリンテック

    LED電球 E39口金 DC24V 白色

    マリンテック
    ¥28,980税込¥31,878
    1式
    6日以内出荷
    省エネ・高輝度・長寿命 三拍子揃った自信の一品。屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用コーンライトを船舶用集魚灯・船上作業灯として使用できる仕様に改良し、2018年より販売開始。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバー・ステンレス部品などに独自の防蝕・防水処理を実施。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造です。ノイズレス品。下記周波数で確認済。 127MHz漁業無線 2150MHz国際VHF無線 3150MHzマリンVHF無線 4160MHzAIS送受信機。2020年モデル
    型式MLB50W-DC-B質量(g)800電圧(V)DC24消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色白色色温度6000K保証期間1年電球の種類LED
  • LEDダウンライト 電球色 DC24V マリンテック

    LEDダウンライト 電球色 DC24V

    マリンテック
    ¥5,898税込¥6,488
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
    寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電圧(V)DC24~28消費電力(W)2.5レンズ160°色温度(K)3000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色電球色防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
  • LEDパネルライト(DC24V) マリンテック

    LEDパネルライト(DC24V)

    マリンテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    9日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! 輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
    型式MP15-24SS厚さ(mm)22寸法(mm)320×320×22質量(kg)1.2電圧(V)DC24消費電力(W)15全光束(Lm)1200色温度(K)5700
  • LEDバーライト 3連 白色 100cm DC24V マリンテック

    LEDバーライト 3連 白色 100cm DC24V

    マリンテック
    ¥22,980税込¥25,278
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!3連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB100-24T寸法(mm)32×10×1000質量(g)400電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大42内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)4200発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)168
  • LEDテープライト 2連 白色(5m) DC24V マリンテック

    LEDテープライト 2連 白色(5m) DC24V

    マリンテック
    ¥46,980税込¥51,678
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!2連 昼白色タイプ(5000K)。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様・屋外で使用可能。10cm間隔でカット可能(例えば50cm・1mなど)。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
    型式MR5-24WDZ(5000K)寸法(mm)5×23×5000質量(g)700電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大160内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)16000LED色昼白色(5000K)LED使用数(個)600
  • LEDテープライト 3連 白色(5m) DC24V マリンテック

    LEDテープライト 3連 白色(5m) DC24V

    マリンテック
    ¥49,980税込¥54,978
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!3連 昼白色タイプ。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様・屋外で使用可能。10cm間隔でカット可能(例えば50cm・1mなど)。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用のシリコンキャップ(標準装備)
    型式MR5-24WTZ寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210内容本体(5m)・シリコンキャップ(20個)・ 取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)21000LED色昼白色(5000K)LED使用数(個)900
  • LEDテープライト 1連 青色(5m) DC24V マリンテック

    LEDテープライト 1連 青色(5m) DC24V

    マリンテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
    型式MR5-24B寸法(mm)9×12×5000材質(本体)シリコン製質量(g)600電源(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色青色LED使用数(個)300
  • LED投光器 DC24V マリンテック

    LED投光器 DC24V

    マリンテック
    ¥129,800税込¥142,780
    1式
    9日以内出荷
    新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。DC24V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
    型式MLC120W-24寸法(mm)360×177×80質量(kg)3.3タイプ指向角:ワイド電流(A)4.2(DC28V時)電圧(V)DC24~28消費電力(W)120(DC28V時)全光束(Lm)14400保護等級IP67色温度(K)6000保証期間3年間メーカー無償保証色(本体)白色光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED照射角度(°)100-110エコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 2連 白色 100cm DC24V マリンテック

    LEDバーライト 2連 白色 100cm DC24V

    マリンテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!2連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB100-24D寸法(mm)26×10×1000質量(g)360電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大32内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)3200発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)114
  • LEDテープライト 1連 赤色(5m) DC24V マリンテック

    LEDテープライト 1連 赤色(5m) DC24V

    マリンテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
    型式MR5-24R寸法(mm)9×12×5000材質(本体)シリコン製質量(g)600電源(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色赤色LED使用数(個)300
  • LEDテープライト 1連 白色(5m) DC24V マリンテック

    LEDテープライト 1連 白色(5m) DC24V

    マリンテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
    型式MR5-24W寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色白色LED使用数(個)300
  • LED電球 集魚灯セット DC24V用 マリンテック

    LED電球 集魚灯セット DC24V用

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1式
    6日以内出荷
    DC24V用。コーンライト50W電球を使用!。LED電球だから消費電力わずか50W。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利
    セット内容LED電球:MLB50W-DC-B、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m型式CL50W-24消費電力(W)50保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)DC24
  • LEDテープライト 1連 緑色(5m) DC24V マリンテック

    LEDテープライト 1連 緑色(5m) DC24V

    マリンテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
    型式MR5-24G寸法(mm)9×12×5000材質(本体)シリコン製質量(g)600電源(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色緑色LED使用数(個)300
  • LEDバーライト 2連 白色 25cm DC24V マリンテック

    LEDバーライト 2連 白色 25cm DC24V

    マリンテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!2連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB25-24D寸法(mm)25×16×250質量(g)90電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)700発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)24
  • LEDテープライト 1連 電球色(5m) DC24V マリンテック

    LEDテープライト 1連 電球色(5m) DC24V

    マリンテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
    型式MR5-24WA寸法(mm)9×12×5000材質(本体)シリコン製質量(g)600電源(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色電球色LED使用数(個)300
  • LEDバーライト 拡散型 3連 白色 50cm DC24V マリンテック

    LEDバーライト 拡散型 3連 白色 50cm DC24V

    マリンテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。拡散仕様バーライト!。指向角が広がり、目に優しい。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。50cm仕様。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    型式MBW50-24T(50cm)寸法(mm)32×10×500質量(g)270電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大21内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
  • LEDバーライト 拡散型 3連 白色 100cm DC24V マリンテック

    LEDバーライト 拡散型 3連 白色 100cm DC24V

    マリンテック
    ¥24,980税込¥27,478
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。拡散仕様バーライト!。指向角が広がり、目に優しい。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm仕様。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    型式MBW100-24T寸法(mm)32×10×1000質量(g)400電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大42内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)168
  • LEDバーライト 3連 白色 50cm DC24V マリンテック

    LEDバーライト 3連 白色 50cm DC24V

    マリンテック
    ¥21,980税込¥24,178
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!3連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB50-24T寸法(mm)32×10×500質量(g)200電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大21内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)2100発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
  • LEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W DC24V マリンテック

    LEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W DC24V

    マリンテック
    ¥43,980税込¥48,378
    1式
    6日以内出荷
    設計・開発・生産まで自社で行い、。船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!。設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ステンレス金具付き。2021年モデル
    型式MLC40W-24S寸法(mm)220×52×100質量(g)820タイプワイド電流(A)1.4(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28消費電力(W)40(MAX)本体アルミダイキャスト製全光束(Lm)4500色温度白色(6000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160ボディーカラー白RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67
  • LEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V マリンテック

    LEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V

    マリンテック
    ¥49,980税込¥54,978
    1式
    6日以内出荷
    船舶用照明のノウハウを終結したハイスペックモデル!。安心のメーカー3年無償保証!。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。2022年モデル
    型式MLC60W-24SS寸法(mm)220×52×100質量(g)850タイプワイド電流(A)2.2(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28消費電力60(28V時)全光束(Lm)7200色温度白色(6000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160指向性ワイドボディーカラーグレーRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67
  • LEDデッキライト 作業灯 投光器 電球色 40W DC24V マリンテック

    LEDデッキライト 作業灯 投光器 電球色 40W DC24V

    マリンテック
    ¥43,980税込¥48,378
    1式
    6日以内出荷
    設計・開発・生産まで自社で行い、。船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!。設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ステンレス金具付き。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)。2021年モデル
    型式MLC40W-24SA寸法(mm)220×52×100質量(g)820タイプワイド電流(A)1.4(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28本体アルミダイキャスト製消費電力40(28V時)全光束(Lm)4500色温度電球色(3000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67
  • LEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W) マリンテック

    LEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W)

    マリンテック
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品 国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!! コンパクトで洗練されたデザイン 防滴仕様(IP66相当) 遠距離からの高い視認性 フラッシュ方式で鮮烈な光を実現 閃光パターンを切替可能 DC12/24V兼用駆動回路を搭載 オプション切替スイッチ 発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
    仕様ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書質量(kg)0.4電圧(V)DC12/24段数2段消費電力(W)50(最大)ケーブル長(m)1寸法(Φmm)77.5×95パターン発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
  • 走行充電器 DC24V マリンテック

    走行充電器 DC24V

    マリンテック
    ¥89,980税込¥98,978
    1式
    6日以内出荷
    DC24V電源専用。業務用走行充電器。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。出力50A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
    質量(kg)2サイズ276×190×72出力1300W出力電圧DC24V (DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)ボルト【最適ターミナル】M8ミリ(R端子)バッテリー容量(Ah)100~520保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など容量(A)【充電】50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC21~32V
  • 循環ポンプ 可変流量式 DC24V マリンテック

    循環ポンプ 可変流量式 DC24V

    マリンテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1式
    6日以内出荷
    待望の24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり。磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!。海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし。海水で使用可能。最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!。5段階の流量調節が可能で、最小流量【38リットル/分】時の消費電力は。僅か小型LED電球1個程。遅延スタート機能(15分/30分)。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽などの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き。流量表示LEDインジケーター付き。メーカーでコントローラーなどの防水を強化!。コントローラーは防滴構造ですが直接水のかからない場所に設置してください。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品19mmニップル・25mmニップル・32mmニップル・パッキング・フィルター・DCケーブル型式M24-60CF材質(本体)樹脂製質量(g)300出力(W)30寸法長さ155×幅72×高さ97(ニップル・フィルターを除く)電流(A)1.25電圧(V)DC24温度範囲(℃)約5~40全揚程(m)3.5最大吐出量(L/min)60ポンプコード(m)2使用ホース内径19/25/32流量制御範囲5段階(毎分38/43/48/53/58リットル)
  • 17インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台 マリンテック

    17インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台

    マリンテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1式
    6日以内出荷
    17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1700-4-24質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
  • 15インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台

    マリンテック
    ¥99,980税込¥109,978
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台

    マリンテック
    ¥85,980税込¥94,578
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 17インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台 マリンテック

    17インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台

    マリンテック
    ¥75,980税込¥83,578
    1式
    6日以内出荷
    17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1700-1-24質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
  • 15インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台

    マリンテック
    ¥71,980税込¥79,178
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)