カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • SMC(106)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • omron(オムロン)(28)
  • RS PRO(20)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(19)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • 泰和電気工業(11)
  • TRACO POWER(8)
  • 椿本チエイン(6)
  • Aratas(旧:omron)(6)
  • コガネイ(4)
  • MULTI-CONTACT(4)
  • RECOM(3)
  • SWITCHCRAFT(3)
  • 大崎電気工業(3)
  • アズワン(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc30l」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC24V マリンテックオリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC24Vマリンテック
38,980税込42,878
1式
6日以内出荷
モーター駆動式エアーポンプ耐久性抜群!DC24V用業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能長時間の連続運転ができるモーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ1分間に風量30L約500L水槽に対応放熱用ファン内蔵オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
型式MA24-30M寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210質量(kg)5.2電流(A)1.5電圧(V)DC24電力(W)36使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)9風量(L/min)30吹出口3ヵ所
オリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分)  DC12V マリンテックオリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC12Vマリンテック
38,980税込42,878
1式
6日以内出荷
モーター駆動式エアーポンプ耐久性抜群!DC12V用業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能長時間の連続運転ができるモーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ1分間に風量30L約500L水槽に対応放熱用ファン内蔵オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
型式MA12-30M寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210質量(kg)5.2電流(A)3電圧(V)DC12電力(W)36使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)9風量(L/min)30吹出口3ヵ所
9インチモニターカメラ マリンテック9インチモニターカメラマリンテック
42,980税込47,278
1式
当日出荷から4日以内出荷
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能) 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC機能夜間撮影寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75防塵防水性能IP65延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD
9インチモニターカメラ 2個セット マリンテック9インチモニターカメラ 2個セットマリンテック
45,980税込50,578特価
1式
当日出荷から8日以内出荷
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
セット内容カメラ2台、モニター1台、接続ケーブル2本電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD
オリジナル 水中ポンプ 極性あり マリンテックオリジナル 水中ポンプ 極性ありマリンテック
14,980税込16,478
1式
5日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として! 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品! 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!! ・海水で使用可 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級! ・ステンレス部品採用・アタプター付 ・電源ケーブル:極性あり ▼使用可能ホース DC12V 70L:内径25mmホース DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可) ※DC24V 190Lについて コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)
使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス
オリジナル 水中ポンプ 極性なし マリンテックオリジナル 水中ポンプ 極性なしマリンテック
18,980税込20,878
1式
5日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として! 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品! 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!! ・海水で使用可 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級! ・ステンレス部品採用・アタプター付 ・無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能 ▼使用可能ホース DC12V 70L:内径25mmホース DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可) ※DC24V 190Lについて コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)
使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)
舶用補機カテゴリ