カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 基板用コネクタ(3)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • ブロードウォッチ(3)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • 共立電子産業(1)
  • Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(2)
  • EcoFlow(エコフロー)(2)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
  • OUKITEL(5)
  • PowerArQ(1)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(6)
  • SUNGA(1)
  • TogoPower(7)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • モトユキ(1)
  • 富士倉(5)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc5521」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5521 DCソケット マリンテック

    5521 DCソケット

    マリンテック
    ¥719税込¥791
    1式
    欠品中
    簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。DC電源ポート用。高耐久性
    電流(A)3(最大)電圧(V)≦36外径×内径(Φmm)【DCコネクタ】5.5×2.1ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)10
  • 5521 DCソケット マリンテック

    5521 DCソケット

    マリンテック
    ¥939税込¥1,033
    1式
    6日以内出荷
    簡単取付。両面シール貼り付けタイプメスソケット。DC電源ポート用。高耐久性
    電流(A)3(最大)電圧(V)≦36外径×内径(Φmm)【DCコネクタ】5.5×2.1ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)10
  • 多機能ソーラー充電変換ケーブル マリンテック

    多機能ソーラー充電変換ケーブル

    マリンテック
    ¥2,398税込¥2,638
    1式
    当日出荷
    太陽光パネルの一般規格!MC4変換コネクターはこれ1本で!。DC7909,DC5521/ADS-1/XT60と、幅広いニーズに対応できる!。ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど幅広い用途!。50W~400Wまでの主要メーカーのソーラーパネルに幅広く対応!。キャンピングカーやUPSバッテリー、電動フォークリフトやゴルフカートでも大活躍。MC4コネクタは簡単取付でしっかりロック!出力端子も多彩。柔軟性・屈曲性が高く、摩耗や熱にも強いシリコンケーブル(12AWG)。※電流が各端子の最大値を超えないように注意してください。※MC4コネクタの取り付けは簡単ですが、取り外しには工具が必要です。ソーラーパネルの極性(+/-)を必ず確認して接続して下さい。
    用途ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど材質シリコン/高耐久PVC(コネクタ部分)定格電圧(V)300定格電流(A)5~60プラグ【DC】5A/DC12,24V:(外径5.5mm×内径2.1mm) 、10A/DC12,24V:(外径7.9mm×内径0.9mm)コネクタMC4:30A/300V、XT:60A/~500V(XT60)ケーブル長(cm)60(コネクタ部分を除く)防水性IP67相当(MC4接続部)動作温度範囲(℃)-20~90
  • ディスプレイ付きポータブル電源BOX マリンテック

    ディスプレイ付きポータブル電源BOX

    マリンテック
    ¥18,980税込¥20,878
    1式
    6日以内出荷
    常にバッテリー残量を表示しながら、多彩なポートでの同時充電が可能!。4つのアンダーソンポート・6つのUSBポート・2つの12Vソケットを備え複雑なセットアップ無しで簡単充電。リン酸鉄リチウムイオン/AGM/ウェット/ゲル/カルシウムなど全てのバッテリータイプに対応。アンダーソンスタイル4コネクタ仕様(50A)。INPUT×1:電源BOXとバッテリーを接続するために使用。OUTPUT×3:出力用。シガレットソケット×2/USB 2.4A×2/USB QC3.0×2/Type-Cポート×2を装備。最大13台同時接続可能。アンダーソンコネクタ部は本体埋込式!衝撃による損傷のリスクを最小限に抑える。過負荷時に作動する回路ブレーカー付き。内部温度センサーが作業環境の温度を表示。2026年モデル
    付属品入力専用ケーブル2m(ADS5.5-R2)1本・取付専用金具セット1式材質ABSプラスチック寸法(mm)170×120×56質量(g)600電流(A)(最大)合計50入力電圧(V)DC12-24バッテリーリチウム/AGM/カルシウム/ウェット/ゲルプラグクイックコネクトプラグ:DC12V 10A DC 5521 DC12V 10A/20A(シガレットソケット)保証期間1年ブレーカ回路ブレーカー:50A(クイックコネクトプラグ用)使用環境温度(℃)-5~55入力電流(A)10各種認証UL 94V-0USBポート5V-2.4A(12W)USBQC3.0:5V-3A/9V-2A/12V-1.5A(18W)、Type-Cポート(100W):PD3.0 5-15V 3A/20V-5A、Type-Cポート(20W):PD3.0 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.67A PPS3.3 11V-2A
基板用コネクタカテゴリ
関連カテゴリ