カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(2)
- omron(オムロン)(1)
「e-108w」の検索結果

スイッチ(メインレバースイッチE108W)
マリンテック¥3,798税込¥4,1781式当日出荷ナイフスイッチ(ダブル接点式)。主回路 ON-OFF レバー式付属品8mm取り付けボルト付き寸法(mm)78×85×83電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大700/連続100ボルト寸法最適ターミナル:8mm×2 (R8)
分電盤 スイッチパネル
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル6回路用。青色LED表示ロッカースイッチ付き。12V-24V デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路マイクロブレーカー付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール寸法(mm)180×140取付方式埋め込みタイプ電圧(V)6~30スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3スイッチ容量20A ロッカースイッチ