カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(10)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(2)
  • 岩崎電気(82)
  • 日動工業(25)
  • 江東電気(20)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • 冨士電球工業(10)
  • ハタヤリミテッド(9)
  • 東西電気産業(7)
  • エスコ(6)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(6)
  • タイカツ(5)
  • TRUSCO(5)
  • 旭光電機工業(5)
  • HKクリエーション(5)
  • オーム電機(3)
  • 日立(3)
  • 東京メタル(3)
  • 明洋電器(3)
  • 東芝ライテック(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e39口金」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット(イカソケット) マリンテックソケット(イカソケット)マリンテック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
一般的なソケットです。通称イカソケットと言われます。 白熱電球、ハロゲン電球など
付属品ステンレス板付き口金E39
バラストレスランプ マリンテックバラストレスランプマリンテック(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
バラストレスランプ(船上灯)! 安定器を必要としない画期的なランプ! メタハラに近い光となりますので、集魚灯としても使用できます。 安定器が必要ないので、白熱電球やハロゲンランプのように直接、 電源に接続して点灯可能です。 推奨ソケット:ラムダ1、ラムダG1
周波数(Hz)60電圧(V)AC220口金E39安定器必要なし
ソケット(イカブタ) マリンテックソケット(イカブタ)マリンテック
619税込681
1個
当日出荷
E39口金用防湿ゴムキャップ 通称イカブタと呼ばれております。 ランプを取り外した際ソケット内部の腐食や塩害から守ります。
口金E39
メタハラ水中灯 マリンテックメタハラ水中灯マリンテック
65,980税込72,578
1本
5日以内出荷
バルブに石英を採用したことにより小径化を可能とし、「ナイスランプ」同様に移動や保管時の取扱が容易であり、灯具もコンパクト化されています。 巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
周波数(Hz)60口金E39ランプ効率(Lm/W)100発光色緑色安定器必要
メタハラ水中灯 マリンテックメタハラ水中灯マリンテック
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
集魚灯として戦力になること間違いなし! 巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 拓洋理研製灯具に適合可能です。
周波数(Hz)60電圧(V)AC230口金E39ランプ効率(Lm/W)100発光色緑色安定器必要
延長ソケット E39口金 マリンテック延長ソケット E39口金マリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
磁器製規格品ソケットE39用60mm延長 E39-E39メーカー製品 LED電球MLB80W-AC-B(ラムダ3使用時)に使用出来ます。
型式E39-60規格E39口金
延長ソケット E39口金 マリンテック延長ソケット E39口金マリンテック
3,898税込4,288
1式
6日以内出荷
磁器製規格品ソケットE39用87mm延長 E39-E39
型式E39-87L規格E39口金
LED電球 MLB50W-AC-B マリンテックLED電球 MLB50W-AC-Bマリンテック
24,980税込27,478
1個
当日出荷
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品 周波数範囲 : 60Hz専用
仕様2020年モデル質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50電源AC専用電源口金E39外径×全長(mm)90×270全光束(Lm)5000発光色白色色温度(K)6000保証期間1年
オリジナル LED電球 E39口金 AC100/240V 赤色 マリンテックオリジナル LED電球 E39口金 AC100/240V 赤色マリンテック
24,980税込27,478
1式
6日以内出荷
屋外で使用可能OEM製品によるコスト削減品陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しましたアルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております本製品はE39口金ソケットに対応しますCREE製LED素子を使用全周囲を照らす構造となっております。ノイズ対策品 AC専用電源2020年モデル1年保証
型式MLB50W-AC-R質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色赤色
LED電球  E39口金 DC24V 白色 マリンテックLED電球 E39口金 DC24V 白色マリンテック
24,980税込27,478
1式
6日以内出荷
省エネ・高輝度・長寿命 三拍子揃った自信の一品屋外で使用可能OEM製品によるコスト削減品陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバーとステンレス部品などメーカー独自の防蝕・防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用全周囲を照らす構造です。ノイズレス品。下記周波数で確認済 127MHz漁業無線 2150MHz国際VHF無線 3150MHzマリンVHF無線 4160MHzAIS送受信機2020年モデル
型式MLB50W-DC-B質量(g)800電圧(V)DC24消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色白色色温度6,000K保証期間1年
e39口金特集