カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(4)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • メディアカバーマーケット(40)
  • ユニケース(27)
  • SEAFLO(シーフロ)(22)
  • AFAM(アファム)(13)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7)
  • ALPHA(7)
  • PMC(7)
  • Puig (プーチ)(7)
  • ケナメタル(6)
  • ウエハラ(6)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • マルアイ(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(4)
  • GOPPA(4)
  • AMAZFIT(4)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gph」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 13Lマリンテック(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1式
6日以内出荷
海水で使用可能コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能防水型ON/OFFスイッチ付き底部に取り外し可能なフィルター付き引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁型式M12-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)DC12消費電力(W)30全揚程(m)7外径(Φmm)11/13最大吐出量(L/min)13・200GPH材質(ケース)ABS樹脂製電源ケーブル1.5m
オリジナル 水中ポンプ DC12V 32L マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 32Lマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
海水で使用可能コンパクト設計(直径41mm)筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製内径19mmホースで使用可能防水型ON/OFFスイッチ付きワニ口バッテリークリップ付き底部に取り外し可能なフィルター付き引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)インラインポンプとして使用可逆流防止弁付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁型式M12-32S寸法(mm)180×41質量(g)270電流(A)4.5(最大)電圧(V)12消費電力(W)54全揚程(m)10外径(Φmm)20最大吐出量(L/min)32・500GPH材質(ケース)ポリプロピレン、ガラス繊維20%を含む強化樹脂製電源ケーブル5m
手動式ポンプ マリンテック手動式ポンプマリンテック
4,898税込5,388
1式
6日以内出荷
手動式ながら最大2700L/hのパワフルな排水能力!海水・汚水・ビルジなどを素早く除去耐腐食性に優れたABS樹脂製過酷なマリン環境でも長く使える呼び水不要のセルフプライミングポンプ電源不要なので緊急時にも役立つ!長時間使用でも扱いやすい高耐久性の2ポジション式ハンドル全長わずか約28cmの省スペース設計コンパクトで多用途に使える口径25mmホース対応クランプ付きなので内部の分解清掃/メンテナンスが簡単
仕様●セルフプライミング:あり(呼び水不要)●排出能力(L):720GPH(45/min)材質(本体)ABS樹脂質量(g)430最大揚程(m)約3(約10ft)ハンドル2ポジション式ハンドル保証期間1年間適合ホース口径25高さ(m)最大排出:約10(約35ft)
水中ポンプ AC100V マリンテック水中ポンプ AC100Vマリンテック
7,498税込8,248
1式
6日以内出荷
海水で使用可能コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)筐体はABS樹脂製2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能防水型ON/OFFスイッチ付き底部に取り外し可能なフィルター付き引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)非自吸式ポンプ:呼び水が必要
型式M100-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)AC100消費電力(W)30ケーブル長(m)1.5口径(Φmm)11/13全揚程(m)7最大吐出量(L/min)13・200GPH適合ホースサイズ(内径mmx外径mm)ビニールホース:10×13、ビニールホース:12×15、ブレードホース:9×15
舶用補機カテゴリ