カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(4)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(4)
- カシムラ(38)
- エレコム(14)
- フエニックス・コンタクト(9)
- アドテック(7)
- Anker(アンカー)(6)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- サンワダイレクト(4)
- サンワサプライ(3)
- 多摩電子(3)
- プロキオン(3)
- CAPStyle(3)
- エーモン(2)
- 大橋産業(BAL)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- マルエヌ(2)
- 槌屋ヤック(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- グリーンハウス(2)
- ブランドをもっと見る
「iphone 24V」の検索結果

15インチカラーモニター DC24V
マリンテック¥48,980税込¥53,8781式6日以内出荷最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60
埋込式ワイヤレス充電器
マリンテック¥3,198税込¥3,5181式6日以内出荷高出力15W!置くだけスマート充電!。内装を邪魔しない、埋込式ワイヤレス。高出力15Wタイプ。DC12~24V用。スマホを置くだけで簡単充電。プレートには滑り止めゴム付き。ネジ不要!簡単取付。取付タイプ:埋め込み式。船内/車内に最適なシンプルデザイン。。【対応機種について】。 ・MagSafe対応:iPhone 12以降(磁気吸着+ワイヤレス充電に対応)。 ・Qi対応機種:ワイヤレス充電のみ対応(磁気吸着には非対応)寸法(mm)Φ60×78×78質量(g)55出力(W)15電圧(V)DC12-24対応スマホ:ワイヤレス充電可能機種保証期間1年取付穴径(mm)Φ60
17インチカラーモニター 単品
マリンテック¥49,980~税込¥54,978~1式6日以内出荷最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。17インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能。※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要型式MCT-17-24V質量(kg)2.2材質(本体)ABS樹脂製寸法ステンレス製モニタースタンド:W190×L80×H90消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB解像度1024×768(XGA)走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)対応VESA規格75×75mm
15インチカラーモニター DC12V
マリンテック¥45,980税込¥50,5781式6日以内出荷最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60