カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • KIV(2)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • フジクラ・ダイヤケーブル(5)
  • JAPPY(3)
  • 三ツ星(1)
  • KHD(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 昭和電線(1)
  • オーナンバ(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • タツタ電線(1)
  • 三沢電線(1)
  • 品川電線(2)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv3.5sq」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KIVケーブル 黒 マリンテックKIVケーブル 黒マリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
柔軟性があり、取り回しが良好JIS規格準拠のケーブルバッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~お好きな長さを選択材質耐熱性PVC定格電圧(V)~600許容電流(A)~35連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)仕上外径(Φmm)4.4
KIVケーブル 赤 マリンテックKIVケーブル 赤マリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
柔軟性があり、取り回しが良好JIS規格準拠のケーブルバッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~お好きな長さを選択材質耐熱性PVC定格電圧(V)~600許容電流(A)~35連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)仕上外径(Φmm)4.4
関連キーワード
平型端子 3.5sq特集
  • 関連カテゴリ
  • KIV