カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- ONE GAIN(ワンゲイン)(7)
- タツタ電線(3)
- 三ツ星(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 品川電線(1)
- 共立電子産業(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
「kiv38sq」の検索結果
特価

KIVケーブル
マリンテック¥2,498税込¥2,7481式6日以内出荷KIVケーブル 回路の配線・電装に!。。 ・柔軟性があり、取り回しが良好。 ・JIS規格準拠の太径ケーブル。 ・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。 ・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。材質耐熱性PVC連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
38SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,398~税込¥4,838~1式6日以内出荷160Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル38SQ。丸型端子(R38-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に
38SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,298~税込¥4,728~1式6日以内出荷160Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル38SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に
38SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥5,198~税込¥5,718~1式6日以内出荷160Aまで! 長さ50cm/1m/2m/5m/10mから選べる丸型端子KIVケーブル。KIVケーブル38SQ。端子は丸型端子(R38-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能用途BLPシリーズと各種装備の接続に