カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(9)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(27)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(23)
  • omron(オムロン)(16)
  • カイセ(14)
  • EPSON(12)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(9)
  • MICROCHIP(9)
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • Yamato(大和製衡)(8)
  • unitech(8)
  • JAPANNEXT(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
  • M5Stack(7)
  • サンワサプライ(6)
  • KENWOOD(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lcd m 4 k」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7インチモニターカメラセット 防水仕様 4台セット マリンテック

    7インチモニターカメラセット 防水仕様 4台セット

    マリンテック
    ¥129,800税込¥142,780
    1式
    6日以内出荷
    モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ。新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!。表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
    型式MCCD-700WS-4質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ4台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
  • 10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ4台 マリンテック

    10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ4台

    マリンテック
    ¥149,800税込¥164,780
    1式
    6日以内出荷
    待望の防水仕様IP69K!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。カメラは4台まで追加可能。アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
    型式MCCD-1010WS-4質量(g)モニター:1200寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12~32内容防水モニター1台・防水カメラ4台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター10.1インチTFT LCD、LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW255×L167×H33mm(本体画面のみ)対応VESA規格50×50mm
  • 10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ2台 マリンテック

    10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ2台

    マリンテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1式
    欠品中
    待望の防水仕様IP69K!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。カメラは4台まで追加可能。アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
    型式MCCD-1010WS-2質量(g)モニター:1200寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12~32内容防水モニター1台・防水カメラ2台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター10.1インチTFT LCD、LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW255×L167×H33mm(本体画面のみ)対応VESA規格50×50mm
  • 10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ1台 マリンテック

    10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ1台

    マリンテック
    ¥89,980税込¥98,978
    1式
    6日以内出荷
    待望の防水仕様IP69K!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。カメラは4台まで追加可能。アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
    型式MCCD-1010WS-1質量(g)モニター:1200寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12~32内容防水モニター1台・防水カメラ1台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター10.1インチTFT LCD、LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW255×L167×H33mm(本体画面のみ)対応VESA規格50×50mm
  • 10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ3台 マリンテック

    10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ3台

    マリンテック
    ¥129,800税込¥142,780
    1式
    6日以内出荷
    待望の防水仕様IP69K!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。カメラは4台まで追加可能。アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
    型式MCCD-1010WS-3質量(g)モニター:1200寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12~32内容防水モニター1台・防水カメラ3台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター10.1インチTFT LCD、LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW255×L167×H33mm(本体画面のみ)対応VESA規格50×50mm
  • 7インチモニターカメラセット 防水仕様 1台セット マリンテック

    7インチモニターカメラセット 防水仕様 1台セット

    マリンテック
    ¥69,980税込¥76,978
    1式
    6日以内出荷
    モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ。新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!。表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
    型式MCCD-700WS-1質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ1台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
  • 7インチモニターカメラセット 防水仕様 3台セット マリンテック

    7インチモニターカメラセット 防水仕様 3台セット

    マリンテック
    ¥109,800税込¥120,780
    1式
    6日以内出荷
    モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ。新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!。表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
    型式MCCD-700WS-3質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ3台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
  • 7インチモニターカメラセット 防水仕様 2台セット マリンテック

    7インチモニターカメラセット 防水仕様 2台セット

    マリンテック
    ¥88,980税込¥97,878
    1式
    6日以内出荷
    モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ。新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!。表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
    型式MCCD-700WS-2質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ2台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
  • 10.1インチカラーモニター 単品  RCA仕様 マリンテック

    10.1インチカラーモニター 単品 RCA仕様

    マリンテック
    ¥98,980税込¥108,878
    1式
    6日以内出荷
    待望の防水仕様IP69K!。10.1インチTFT液晶モニター!。舶用暗視カメラ"ナイトウエーブ” NIGHTWAVE接続可。室外でも使用可能な防水型モニター。アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。RCA出力機器映像(ナイトウエーブなど)+最大3台カメラ同時表示可能。本体取り付け金具・ネジはサビに強いステンレス製。表示言語 日本語選択可。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。2025年モデル
    型式MCT-10WR質量(g)1200電圧(V)DC12~32内容モニター1台・防水コネクタ付き接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・取扱説明書・サンシェード入力RCA(AV):4CH AHD適合機器RCA出力機器(ナイトウェーブなど)保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター10.1インチTFT LCD、LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21(推奨)ECW-20などモニターサイズW267×L173×H31mm(本体画面のみ)対応VESA規格50×50mm
関連キーワード
航海計器カテゴリ