カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- LITTELFUSE(9)
- BRIDGE[自動車用品](4)
- MTA(1)
「littelfuse mega」の検索結果

メガヒューズホルダー
マリンテック(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。 大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです! 12-24V-48V 直流用 端子M8ボルト部分は金メッキ仕様 ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式 最大750Aのヒューズまで装着可 ヒューズ付き ※下記3種類のヒューズの中から選べます。 ANL-150A ANL-250A ANL-400A付属品透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/48適応ボルトサイズM8mm (R端子)
メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択)
マリンテック¥4,798税込¥5,2781式6日以内出荷セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製!400Aまでの大容量ANLヒューズに対応!。・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。・本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製。・DC12V/24V/36V/48V直流用。・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。・振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き。・最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)。・9種類のヒューズの中から選べます型式MF-2寸法(mm)65×43×24備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ボルト(mm)最適ターミナル:M8 (R端子)