カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- BIGM(丸山製作所)(25)
- イスカル(1)
- MSTコーポレーション(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- CKD(1)
- タンガロイ(1)
- 日東工器(1)
- イチネンTASCO(1)
- PALL(ポール)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- BOURNS(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- SICK(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「m12-110a」の検索結果

オリジナル 水中ポンプ 極性なし
マリンテック¥22,980税込¥25,2781式5日以内出荷小型船舶の排水・吸水用として!。 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!。 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!。。 ・海水で使用可。 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!。 ・ステンレス部品採用・アタプター付。 ・無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能。。 ▼使用可能ホース。 DC12V 70L:内径25mmホース。 DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)。 DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可)。。 ※DC24V 190Lについて。 コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)
青色ポンプ用 交換ケーブル5m
マリンテック(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681式6日以内出荷交換用!青色ポンプ用ケーブル5m!!適合M12-70/70A・M24-75/75A・M12-110/110A・M24-120/120A