カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(1)
  • SMC(32)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(8)
  • マーベル(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • WORK MASTER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mbl-100」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バラストレスランプ マリンテックバラストレスランプマリンテック(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
バラストレスランプ(船上灯)! 安定器を必要としない画期的なランプ! メタハラに近い光となりますので、集魚灯としても使用できます。 安定器が必要ないので、白熱電球やハロゲンランプのように直接、 電源に接続して点灯可能です。 推奨ソケット:ラムダ1、ラムダG1
周波数(Hz)60電圧(V)AC220口金E39安定器必要なし
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用マリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付100cm/50cmから選択可発光色選択可結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC24V専用3年保証
電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用マリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付100cm/50cmから選択可発光色選択可結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC12V専用3年保証
電圧(V)DC12消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14