カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- KWAZAR CORPORATION(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- アラム(1)
- イマオコーポレーション(4)
- 三商(1)
「mcl60」の検索結果

LEDルームライト(DC24V)
マリンテック¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用。ノイズ対策品。 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋(4個) 特注にてDC12V用製作可能です 本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。厚さ(mm)22電圧(V)DC24~28寸法(Φmm)70×30色温度(K)6000
LEDルームライト 12/24V
マリンテック¥39,980税込¥43,9781式6日以内出荷高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V専用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。付属品本体・めくら蓋(4個)型式MCL600-1224B寸法(mm)145×600×22質量(g)850消費電力(W)20全光束(Lm)2000色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160