カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • CKD(3)
  • モリタ宮田(2)
  • DIGILENT(1)
  • MEAN WELL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「meac10」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテック製 LEDデッキライト マリンテックマリンテック製 LEDデッキライトマリンテック
64,980税込71,478
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品船舶の環境に適した防蝕塗装本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止単相AC100~240V用ステンレス金具付きMEANWELL製電源搭載無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
質量(g)1700タイプ指向角:ワイド電流(A)0.6A(AC100V時)電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)60全光束(Lm)9000色温度6,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波サイズ(mm)220×105×100防水保護等級IP68
マリンテック製 LEDデッキライト 40W マリンテックマリンテック製 LEDデッキライト 40Wマリンテック
52,980税込58,278
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止単相AC100~240V用ステンレス金具付き発光色:白色or電球色 選択MEANWELL製電源搭載無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証2023年モデル
仕様指向角:ワイド寸法(mm)220×105×100質量(g)1670電流(A)0.4(AC100V時)電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)40全光束(Lm)6000発光色電球色色温度3,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波防水性IP68
マリンテック製 LEDデッキライト 40W マリンテックマリンテック製 LEDデッキライト 40Wマリンテック
52,980税込58,278
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止単相AC100~240V用ステンレス金具付きMEANWELL製電源搭載無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) →詳細はこちらをクリック本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証2023年モデル
仕様指向角:ワイド寸法(mm)220×105×100質量(g)1670電流(A)0.4(AC100V時)電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)40全光束(Lm)6000発光色白色色温度6,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波防水性IP68
関連キーワード
トランス ac100v ac12v特集