カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 舶用電源/バッテリー(5)
- バッテリー・電装(1)
- バッテリー充電器(1)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- RENOGY JAPAN(8)
- Steca(1)
- Morningstar(1)
- Solar Technology(1)
- CLEZEED(クレジード)(3)
- ネクストアグリ(2)
- CKD(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- CTEK(3)
- DJI(5)
- i-PRO(13)
- LEM(3)
- LiTime(18)
- SPARKFUN(7)
- ビーエム機器(7)
- ホンダ(28)
- 三菱ふそう(5)
- 富士倉(4)
- ブランドをもっと見る

ソーラー チャージコントローラー
マリンテック¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷12V/24V兼用 多機能チャージコントローラー!! デジタルディスプレイにより充電電流と充電電圧が一目でわかります。寸法(mm)191×154×55質量(g)910電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.7(12V時)、パルク:14.4(12V時)、フロート:13.8(12V時)入力電圧(V)最大50回路方式MPPT最大入力電流(A)20
走行充電器 DC12V ソーラー充電機能つき
マリンテック¥49,980税込¥54,9781式6日以内出荷オリジナル走行充電器12V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(BLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。ソーラーの効率を最大化 …MPPTチャージコントローラーなので高性能!。バッテリー上がりを予防 …自然放電を抑えて、メイン・サブどちらも安心!。様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!その他【ソーラーパネル】最大250Wまで型式SBC30-12S寸法(mm)190×194×70質量(kg)1.44出力(W)390出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280ボルト(mm)M8(R端子)保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電:【ソーラー】20(最大)【ダイナモ】30(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
チャージコントローラー(リン酸鉄イオンバッテリー対応)
マリンテック¥24,980税込¥27,4781式6日以内出荷MPPT制御方式→電圧と電流を自動制御して。常に最大の電流量を取り出せる組み合わせを選ぶ理想的な方式!。変換効率97%日射量がばらつく曇天時でも安定した発電が可能。バックライト付きカラーデジタルディスプレイ表示。ソーラー(入力電圧・入力電流・充電電流・バッテリー電圧・出力電流)。リン酸鉄イオンバッテリー充電対応。充電表示用LEDインジケーター。4ヶ所のUSBコンセント搭載(携帯電話などの充電可)。2ヶ所のDCコンセントとDCケーブル付き。RS-485通信ポート付き。12V/24V自動認識機能。各種保護機能付き。1年保証。オプション:バッテリー接続ケーブル5m付属品DCケーブル2本・英文説明書寸法(mm)186×186×67質量(g)946電圧(V)DC12/24、【パルク】14.4(12V時)【フロート】13.8(12V時)【アブソープ】14.7(12V時)電源【USB出力】5V-3A回路方式MPPT最大入力電流(A)30最大入力電圧(V)50
走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V
マリンテック¥97,980税込¥107,7781式6日以内出荷・入力電圧DC12V/出力電圧DC24Vの昇圧タイプ。・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)。・12Vメインダイナモで24Vサブバッテリーを充電可。・ダイナモ+ソーラーによるダブル充電。・高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・最大充電容量25A / ソーラーパネル30A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証型式SBC25-1224BS寸法(mm)215×190×70質量(kg)2出力(W)650出力電圧(V)DC24(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280推奨保証期間1年ソーラーパネル出力最大820Wまで充電電流(A)ソーラー:最大30、ダイナモ:最大25保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
ソーラー充電機能付き 走行充電器 DC12V
マリンテック¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷オリジナル走行充電器12V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC12V電源専用。業務用走行充電器。高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。最大充電容量オルタネーター60A/ソーラーパネル35A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可その他【ソーラーパネル】最大430Wまで寸法(mm)190×255×70質量(kg)2出力(W)780出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)バッテリー容量(Ah)100~520保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】60(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC10.5~16V
ソーラー充電機能付き 走行充電器 DC24V
マリンテック¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷オリジナル走行充電器24V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC24V電源専用。業務用走行充電器。高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。最大充電容量オルタネーター50A/ソーラーパネル35A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可その他【ソーラーパネル】最大820Wまで寸法(mm)190×255×70質量(kg)2出力(W)1300出力電圧DC24V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)バッテリー容量(Ah)120~800保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】50(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC21~32V
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら