カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(24)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(20)
  • 三菱電機(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(9)
  • 本多電子(7)
  • 東洋技研(7)
  • ケービデバイス(7)
  • アズワン(6)
  • 富士電機(6)
  • エスコ(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
  • BRIDGE[自動車用品](4)
  • KNITTER-SWITCH(4)
  • 北陽電機(3)
  • マルエヌ(3)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • APEM(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「on-off-on 12v」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メインスイッチ マリンテックメインスイッチマリンテック(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型 キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
寸法(mm)45×45×60電圧(V)12、24許容電流(A)最大:300/連続:200適応ボルトサイズ8mm×2本 (R端子)埋込穴(Φmm)40
スイッチ(メインレバースイッチE108W) マリンテックスイッチ(メインレバースイッチE108W)マリンテック
3,598税込3,958
1式
当日出荷
ナイフスイッチ(ダブル接点式)主回路 ON-OFF レバー式
付属品8mm取り付けボルト付き寸法(mm)78×85×83電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大700/連続100ボルト寸法最適ターミナル:8mm×2 (R8)
ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなし マリンテックロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなしマリンテック
389税込428
1式
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチ ケーブル接続:ハンダ付 スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯 シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
防水中間スイッチ 発光タイプ DC12-24V用 マリンテック防水中間スイッチ 発光タイプ DC12-24V用マリンテック
969税込1,066
1式
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチON-OFF/防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:ハンダ式スイッチの電流容量6AONにするとLEDが赤く点灯キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AR-DC寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70電源電圧(V)DC12~24電流容量(A)スイッチ:6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
防水中間スイッチ 発光タイプ マリンテック防水中間スイッチ 発光タイプマリンテック
2,698税込2,968
1式
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:挟み込み接続式ONにすると赤く点灯AC100V-220Vで使用可キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可
用途中間スイッチ付属品ステンレスネジ寸法(mm)長さ120x高さ52x幅55質量(g)85電源電圧(V)AC100-250までケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで防水保護等級IP66
角型ロッカースイッチ オルタネイト マリンテック角型ロッカースイッチ オルタネイトマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ防水規格IP68青色LEDランプ付き平型差込端子付きオルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持メーカー分電盤SW-6・その他分電盤などに
付属品平型差込端子5本寸法(mm)50.2×25×49極数5極電圧(V)DC12-24スイッチオルタネイト式取付穴37.5×22mm電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き マリンテックロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付きマリンテック
469税込516
1式
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチケーブル接続:ハンダ付スイッチ電流容量6AスイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバー付き極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
防水中間スイッチ 発光タイプ DC12/24V用 マリンテック防水中間スイッチ 発光タイプ DC12/24V用マリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチON-OFF/防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:ハンダ式ONにするとLEDが赤く点灯キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AWR-DC寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70手元スイッチの色白色電源電圧(V)DC12~24電流容量(A)スイッチ:6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
エンジン回路用 メインスイッチ 埋込型 マリンテックエンジン回路用 メインスイッチ 埋込型マリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度の位置で取り外し可能です。(盗難防止用)RS-2との違いは取り付け方法が異なるのみです。取り付け方法埋め込みタイプ:穴あけサイズ 52mm
寸法(mm)69×69×70径(Φmm)埋め込み穴:52電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト寸法最適ターミナル:10mm×2本 (R端子)
角型ロッカースイッチ モーメンタリー マリンテック角型ロッカースイッチ モーメンタリーマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ防水規格IP68青色LEDランプ付き平型差込端子付きモーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態各種分電盤・ホーンなどのスイッチに
付属品平型差込端子5本寸法(mm)50.2×25×49極数5極電圧(V)DC12-24スイッチモーメンタリー式取付穴37.5×22電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
バッテリースイッチ(レバー式) マリンテックバッテリースイッチ(レバー式)マリンテック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ 安定した性能と高い信頼性を備えた握りやすいレバー採用 主回路ON-OFF用 レバー取り外し可
電圧(V)12・24・48
メインスイッチ マリンテックメインスイッチマリンテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。 キャップ(ノブ)は安全性のためON位置では抜けない構造ですが、OFFの位置で取り外し可能です。(盗難防止用) RS-2と機能は同じですが接点の部分の構造が異なり、信頼性が高くなっています。 側面配線口はメクラ蓋仕様となります。
付属品取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本寸法(mm)69×69×70電圧(V)12、24、48許容電流(A)最大:400/連続:300適応ボルトサイズ3/8インチ×2本 (R端子)埋込穴(Φmm)52
サーキットブレーカー付きロッカースイッチ マリンテックサーキットブレーカー付きロッカースイッチマリンテック
609税込670
1個
当日出荷
分電盤・表示盤用ON/OFFスイッチ! 3極ON-OFF埋込みロッカースイッチ ブレーカー付き 赤色パイロットランプ付き
適合【分電盤スイッチパネル】SWB-6寸法(mm)32×15×15極数3極電圧(V)DC12-24スイッチON-OFF電流容量(A)16
ロッカースイッチ AC100V用 防水カバー付き マリンテックロッカースイッチ AC100V用 防水カバー付きマリンテック
469税込516
1式
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチケーブル接続:ハンダ付スイッチ電流容量6AスイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバー付き極数1極電圧(V)交流AC100(選択式)スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 赤色 25mm 20A マリンテックLEDプッシュスイッチ オルタネイト式 赤色 25mm 20Aマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!大きなLEDのリングが特徴スイッチの面積が広く押しやすい!スイッチ部形状:フラットタイプスイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯ノイズレス回路スイッチタッチ部分はステンレス製オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
型式MPS-1224R-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色赤色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)Φ25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 白色 25mm 20A マリンテックLEDプッシュスイッチ オルタネイト式 白色 25mm 20Aマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!大きなLEDのリングが特徴スイッチの面積が広く押しやすい!スイッチ部形状:フラットタイプスイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯ノイズレス回路スイッチタッチ部分はステンレス製オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
型式MPS-1224WB-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色白色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)Φ25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
防水スイッチ2P マリンテック防水スイッチ2Pマリンテック
3,198税込3,518
1式
6日以内出荷
優れた防水性と防塵性!屋外使用もOKな防水ON/OFFスイッチ船舶、建設機械、農用機械、バス、トラック、ゴルフカートなど防水・防塵に必要なアプリケーション!・ON-OFF/2極4ターミナル/アコーディオン式防水ロッカースイッチ(赤&緑)付き・スイッチは共にDC仕様発光タイプ・防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様・防水等級IP68・耐寒性/耐熱性・ケーブル接続:ネジ式接続式・スイッチ電流容量30A・キャップタイヤーなど外径4~9mmまでのケーブルに使用可能・取付ネジ足付き・1年保証
付属品ステンレスネジ3本型式MBX-2HG質量(g)140電圧(V)DC12-24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82D53×38電流容量(A)スイッチ:30保証期間1年ケーブル外径(Φmm)グランド:4-9まで防水性IP68
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 青色 25mm 20A マリンテックLEDプッシュスイッチ オルタネイト式 青色 25mm 20Aマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!大きなLEDのリングが特徴スイッチの面積が広く押しやすい!スイッチ部形状:フラットタイプスイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯ノイズレス回路スイッチタッチ部分はステンレス製オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
型式MPS-1224B-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色青色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)Φ25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 黄色 25mm 20A マリンテックLEDプッシュスイッチ オルタネイト式 黄色 25mm 20Aマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!大きなLEDのリングが特徴スイッチの面積が広く押しやすい!スイッチ部形状:フラットタイプスイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯ノイズレス回路スイッチタッチ部分はステンレス製オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
型式MPS-1224Y-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色黄色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)Φ25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
ロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなし マリンテックロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなしマリンテック
389税込428
1式
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチケーブル接続:ハンダ付スイッチ電流容量6AスイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)交流AC100(選択式)スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
LED防水プッシュスイッチ25mm 20A オルタネイト式 青色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ25mm 20A オルタネイト式 青色マリンテック
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯DC12~24V用スイッチON時→LEDリング点灯OFF時→LEDリング消灯スイッチ容量は20Aまでオルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持もう一度押すとOFF状態推奨取り付け穴:25mmオプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
型式MPS-1224B-O25-SUS質量(g)36電源(V)DC12/24スイッチオルタネイト式、表面:フラットタイプ(平面)発光色消費電流(mA)LED:15寸法(Φ×mm)25×40取付穴径(Φmm)推奨:25防水性IP67相当スイッチ容量20Aまで
防水ON/OFFスイッチ 発光タイプ マリンテック防水ON/OFFスイッチ 発光タイプマリンテック
2,398税込2,638
1式
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きON/OFFスイッチ!スイッチの状態が一目でわかる発光タイプ丸型ケーブルなどに取り付ける防水スイッチON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:挟み込み接続式スイッチ電流容量30AONにすると赤く点灯AC100V-220Vで使用可キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様手のひらサイズ!ハンディスイッチ/固定スイッチとして使用可本体色は白色/黒色から選択可
用途船舶・ボート・自動車・電気機器・テラス・庭園など幅広い用途に質量(g)75規格防水ケーブルグランド:PG13.5電圧(V)AC100-250まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×55×60※取付足/スイッチ/ケーブルグランド含む適合ケーブル外径(Φmm)7~12まで電流容量(A)スイッチ:30保証期間1年間防水IP66
バッテリースイッチ マリンテックバッテリースイッチマリンテック
8,998税込9,898
1式
6日以内出荷
耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ安定した性能と高い信頼性!握りやすいアルミ製レバー採用!サブ端子付き主回路ON-OFF用オルタネーター端子付きアルミ製レバー固定式(取り外し可)ON-OFFアルミ製プレート付きアルミ製マウント部と絶縁性の高いベークライトを使用した高品質な商品
寸法(mm)アルミプレート:53.40×62.50、レバー:47×15質量(g)420取付方式埋め込みタイプ電圧(V)12・24・48・60許容電流(A)最大250本体寸法(mm)67.20×103.23ボルト10ミリx2本 (R10)/5ミリx2本 (R5)穴あけ能力(mm)19使用可能温度範囲-40~60℃取付穴径(mm)19
角型ロッカースイッチ オルタネイト式 マリンテック角型ロッカースイッチ オルタネイト式マリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
分電盤・表示盤用 防水ロッカースイッチ!アルミニウムプレート仕様ON-OFF防水ロッカースイッチスイッチ内部はシリコンガスケットによる本格的防水構造防水規格IP65青色LEDランプ付きオルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持メーカー分電盤SW-6・その他分電盤などに取付穴サイズ:37.5x22(mm)
型式RSMA-3極数3極電圧(V)DC12-24スイッチオルタネイト式・ON-OFF電流容量(A)スイッチ:【12V時】20/【24V時】10
船舶艤装品カテゴリ