LEDテープライト 1連 白色(5m) DC24Vマリンテック6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!高輝度のLEDを使用!船舶用に開発した高輝度LEDテープライト防滴仕様なので屋外で使用可能10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要標準で5m仕様本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24W寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色白色LED使用数(個)300