カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(2)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • SMC(17)
  • ケルヒャー(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • アネスト岩田(2)
  • CKD(2)
  • NTツール(2)
  • GENTOS(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • KSフィルター(2)
  • 三田理化工業(2)
  • 沖電線(1)
  • 東芝(1)
  • 篠原電機(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NASTA(ナスタ)(1)
  • 倉茂電工(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-c-30」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行充電器 DC12V マリンテック走行充電器 DC12Vマリンテック
38,980税込42,878
1式
6日以内出荷
オリジナル走行充電器12V用充電容量30A!効率的にサブバッテリーを充電!リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!
型式SBC30-12寸法(mm)190×194×70質量(kg)1.44出力(W)390出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280ボルト(mm)M8(R端子)保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電容量:30(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
走行充電器 DC12V ソーラー充電機能つき マリンテック走行充電器 DC12V ソーラー充電機能つきマリンテック
48,980税込53,878
1式
6日以内出荷
オリジナル走行充電器12V用ソーラー充電機能付きオルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム効率的にサブバッテリーを充電!リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(BLPシリーズ)の充電に最適!DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリングソーラーの効率を最大化 …MPPTチャージコントローラーなので高性能!バッテリー上がりを予防 …自然放電を抑えて、メイン・サブどちらも安心!様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!
その他【ソーラーパネル】最大250Wまで型式SBC30-12S寸法(mm)190×194×70質量(kg)1.44出力(W)390出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280ボルト(mm)M8(R端子)保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電:【ソーラー】20(最大)【ダイナモ】30(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
船舶艤装品カテゴリ