カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(2)
- ニチフ(24)
- MICROCHIP(5)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- TRUSCO(2)
- DST(大同端子製造)(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- Arduino(1)
「tmex 2-3」の検索結果

DCケーブル(4m)
マリンテック¥1,698税込¥1,8681式当日出荷から4日以内出荷DCコネクター付きロングケーブル キャップタイヤ型ケーブル AWG16規格 1.25sq相当 規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm 12Aまでの負荷で使用可用途各種機器の延長ケーブルとして外径×内径(Φmm)DCコネクター規格:5.5×2.1ケーブル長(m)4ケーブルVW-1(UL規格)・AWG16