カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • トラック用品・パーツ(2)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(6)
  • フォルボ・ジークリング(3)
  • NOK(37)
  • マスオカ(2)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • フジキン(50)
  • アズワン(1)
  • 森清化工(3)
  • エスコ(35)
  • RS PRO(66)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • マルヤス電業(620)
  • 潤工社(46)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • NORCOMP(44)
  • KEMET(29)
  • TRUSCO(26)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
  • VISHAY(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vリング」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式) マリンテックLEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式)マリンテック(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで。 モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。 推奨取り付け穴 19mm
質量(g)5スイッチング方式モーメンタリー防水保護等級IP64相当スイッチ容量5Aまで
パワーリレー マリンテックパワーリレーマリンテック
9,198税込10,118
1個
当日出荷
DC回路用大容量パワーリレー 24V電源で最大容量100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様! 船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に 24V直流電源専用タイプ マイナスアース絶縁型 耐久性のあるスチール製筐体 電源端子:4mmネジ付き リレー端子:銅製8mmボルト付き リレー・接点部はOリングによる防水仕様
用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)100
LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用) マリンテックLEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用)マリンテック(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1式ほか
当日出荷から6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は20Aまで。 オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 22mm
質量(g)26防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式 マリンテックLEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式マリンテック
2,698税込2,968
1式ほか
当日出荷から6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能・LEDがリングで点灯・LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能・DC12~24V用・スイッチ容量は5Aまで・オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ・推奨取り付け穴:19mm・オプションとして面倒なハンダ付けが不要な配線カプラー(5A用)あり
質量(g)5スイッチ容量5Aまで
LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式 マリンテックLEDプッシュスイッチ モーメンタリー式マリンテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!使いやすい22mmサイズ LEDがリングで点灯 スイッチの面積が広く押しやすい! DC12~24V用 ノイズレス回路 スイッチタッチ部分はステンレス製 スイッチ容量は20Aまで。 モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態 推奨取り付け穴:22mm オプションの配線カプラーは20A用が使用可能
電源(V)DC12/24スイッチ容量20Aまでスイッチモーメンタリー防水保護等級IP64相当寸法(mm)Φ22×40質量(g)26取付穴径(Φmm)22(推奨)
LED防水プッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 20A モーメンタリー式マリンテック
4,698税込5,168
1式
6日以内出荷
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯スイッチの面積が広く押しやすい!DC12~24V用ノイズレス回路スイッチタッチ部分はステンレス製スイッチ容量は20Aまでモーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態発光色:4色から選択オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能
質量(g)26スイッチモーメンタリー式ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)寸法(Φ×mm)22×40取付穴径(Φmm)推奨:22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式 マリンテックLEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式マリンテック
749税込824
1式
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!コンパクトな12mmタイプLEDリングが点灯DC12~24V用スイッチ容量は1Aまでオルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ推奨取り付け穴:12mmリレースイッチとしても最適!発光色は3色から選択1年保証
用途船舶・ボート・自動車・トラック・小型家電・配電盤など多用途に質量(g)5寸法(Φ×高さH)(mm)12×26入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)1(最大)取付穴径(Φmm)推奨:12保証期間1年間スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当
LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 青色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 青色マリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能DC12~24V用スイッチ容量は13Aまでモーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ推奨取り付け穴:19mmオプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224WB-WPM(白色)、MPS5-1224R-WPM(赤色)、MPS5-1224Y-WPM(黄色)、MPS5-1224G-WPM(緑色)、MPS5-1224B-WPM(青色)質量(g)5電源(V)DC12/24スイッチモーメンタリー発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択寸法(Φ×mm)19×20取付穴径(Φmm)推奨:19防水性IP67相当スイッチ容量13Aまで
LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 緑色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 緑色マリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能DC12~24V用スイッチ容量は13Aまでモーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ推奨取り付け穴:19mmオプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
寸法(mm)Φ19×20質量(g)5スイッチモーメンタリー方式発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択電源(DC-V)12/24取付穴径(Φmm)推奨:19防塵防水性能IP67相当スイッチ容量13Aまで
LED防水プッシュスイッチ 20A オルタネイト式 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 20A オルタネイト式マリンテック
4,698税込5,168
1式
6日以内出荷
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯スイッチの面積が広く押しやすい!DC12~24V用ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリックスイッチタッチ部分はステンレス製スイッチ容量は20Aまでオルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持発光色:4色から選択オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
質量(g)26スイッチオルタネイト式ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)寸法(Φ×mm)22×40取付穴径(Φmm)推奨:22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
タッチ式 LED調光器 マリンテックタッチ式 LED調光器マリンテック
1,398税込1,538
1式
6日以内出荷
DC12V/24V用6Aまでの負荷で使用可LED製品以外での使用不可DCプラグ付きコネクター付きボリュームノブはアルミ製本体はアルミニウム製黒色アルマイト処理ON-OFF可能防水パッキング付き青色LEDリングランプ付き12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
仕様【入力側/出力側】5.5-2.1mm・DCコネクター付き型式DIM-1-B出力≦72W(12V時)下穴径(Φmm)16長さ(cm)18.5(コネクター含む)定格電流(A)6(MX)入力電圧(V)DC12-24発光色青色色(本体)黒色
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式マリンテック
4,698税込5,168
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズプッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯スイッチの面積が広く押しやすい!DC12~24V用ノイズレス回路・スイッチタッチ部分はステンレス製スイッチ容量は20Aまでオルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持発光色:4色から選択推奨取り付け穴:22mmオプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色白・緑・青・赤の4色から選択消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 赤色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 赤色マリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能DC12~24V用スイッチ容量は13Aまでモーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ推奨取り付け穴:19mmオプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
寸法(mm)Φ19×20質量(g)5スイッチモーメンタリー方式発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択電源(DC-V)12/24取付穴径(Φmm)推奨:19防塵防水性能IP67相当スイッチ容量13Aまで
LED防水プッシュスイッチ25mm 20A オルタネイト式 青色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ25mm 20A オルタネイト式 青色マリンテック
4,598税込5,058
1式
6日以内出荷
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯DC12~24V用スイッチON時→LEDリング点灯OFF時→LEDリング消灯スイッチ容量は20Aまでオルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持もう一度押すとOFF状態推奨取り付け穴:25mmオプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
型式MPS-1224B-O25-SUS質量(g)36電源(V)DC12/24スイッチオルタネイト式、表面:フラットタイプ(平面)発光色消費電流(mA)LED:15寸法(Φ×mm)25×40取付穴径(Φmm)推奨:25防水性IP67相当スイッチ容量20Aまで
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 赤色 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 赤色マリンテック
4,698税込5,168
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製・LEDがリングで点灯・スイッチの面積が広く押しやすい!・DC12~24V用・ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック・スイッチタッチ部分はステンレス製・スイッチ容量は20Aまで・モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態・発光色:4色から選択・推奨取り付け穴:22mm・オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能
型式MPS-1224R-M-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチモーメンタリー式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
タッチパネル式RGBコントローラー マリンテックタッチパネル式RGBコントローラーマリンテック
5,398税込5,938
1式
6日以内出荷
ガラスパネルデザイン採用!タッチ式・調光・発光色を自由自在にすべてのRGBカラーを実現可能!様々なLEDの制御に・DC12V/24V兼用・高精度の静電容量式タッチコントロールチップ採用・高感度/操作性抜群・屋外で使用可能な防滴仕様・PWMコントロール技術により安定した色を実現・大容量出力対応(12V/144W・24V/288W)・フラッシュライトのように点滅する動的モードあり・RGB調光リングをタッチ/スライドすることで発光色を自由自在に調光可能・静的モード(単色モード)では明るさとスピードを26段階調節可能!・簡単操作/お手入れ簡単・高温耐性・埋込有線式・各チャンネル(R/G/B)定格電流4Aまで・1年保証
質量(g)140出力電力:<144(DC12V)/ <288(DC24V)定格電流(A)各チャンネル4まで(最大)※合計12チャンネル数出力:3チャンネル(R/G/B)入力電圧(V)DC12/DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タッチパネル:75×13×120保証期間1年間動作温度(℃)-20~60埋め込み寸法(mm)(取付穴)40×D30×H70調光方式タッチ式、19種類(動的モード時)、20種類(静的モード時)、※静的モード時、26段階の明るさ/速度調節可能
LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 黄色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 黄色マリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能DC12~24V用スイッチ容量は13Aまでモーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ推奨取り付け穴:19mmオプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
寸法(mm)Φ19×20質量(g)5スイッチモーメンタリー方式発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択電源(DC-V)12/24取付穴径(Φmm)推奨:19防塵防水性能IP67相当スイッチ容量13Aまで
LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 白色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 白色マリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能DC12~24V用スイッチ容量は13Aまでモーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ推奨取り付け穴:19mmオプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
寸法(mm)Φ19×20質量(g)5スイッチモーメンタリー方式発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択電源(DC-V)12/24取付穴径(Φmm)推奨:19防塵防水性能IP67相当スイッチ容量13Aまで
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色マリンテック
4,698税込5,168
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製・LEDがリングで点灯・スイッチの面積が広く押しやすい!・DC12~24V用・ノイズレス回路 ・スイッチタッチ部分はステンレス製・スイッチ容量は20Aまで・オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持・発光色:4色から選択・推奨取り付け穴:22mm・オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
型式MPS-1224B-O-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで