カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • 富士電線工業(7)
  • 三ツ星(5)
  • 伸興電線(4)
  • 倉茂電工(4)
  • カワイ電線(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • JAPPY(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • エスコ(1)
  • KHD(1)
  • オーナンバ(1)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
  • OKAZAWA(1)
  • 福電(1)
  • 三沢電線(1)
  • Showa(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 2sq-2c」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル マリンテックケーブルマリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れていますさまざまな用途に対応できるよう幅広い種類のケーブルを取り揃えております。
長さ(m)10芯数2
防水中間スイッチ マリンテック防水中間スイッチマリンテック
849税込934
1式
6日以内出荷
おしゃれな白ボディ登場!シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチON-OFF/単極2ターミナル/防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:ハンダ付キャップタイヤー(VCTF)などのケーブルに使用可手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化ケース組み立てネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AW寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)パッキング:4.5電圧(V)200まで電流容量(A)スイッチ:6適合ケーブルVCTF0.75SQ2C・VCTF1.25SQ2C他
LED電球 集魚灯セット DC24V用 マリンテックLED電球 集魚灯セット DC24V用マリンテック(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1式
6日以内出荷
AC100/200V用コーンライト50W電球を使用!LED電球だから消費電力わずか50W専用ソケット・配線ケーブル付きデッキの照明としても便利
セット内容LED電球:MLB50W-DC-B、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m型式CL50W-24消費電力(W)50保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)DC24
ハロゲン電球 1KWセット AC100V マリンテックハロゲン電球 1KWセット AC100Vマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
ハロゲン集魚灯用電球を使用!ハロゲン電球1KWセット専用ソケット・配線ケーブル付きデッキの照明としても便利!ハロゲン電球:HA1000(100V/200V選択)ソケット:ラムダmini
セット内容フジ ハロゲン船上灯HA1000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
ハロゲン電球 2KWセット AC200V マリンテックハロゲン電球 2KWセット AC200Vマリンテック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
ハロゲン集魚灯用電球を使用!ハロゲン電球2KWセット専用ソケット・配線ケーブル付きデッキの照明としても便利!ハロゲン電球:HA2000(100V/200V選択)ソケット:ラムダmini
セット内容フジ ハロゲン船上灯HA2000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
ハロゲン電球 2KWセット AC100V マリンテックハロゲン電球 2KWセット AC100Vマリンテック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
ハロゲン集魚灯用電球を使用!ハロゲン電球2KWセット専用ソケット・配線ケーブル付きデッキの照明としても便利!ハロゲン電球:HA2000(100V/200V選択)ソケット:ラムダmini
セット内容フジ ハロゲン船上灯HA2000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
ハロゲン電球 3KWセット AC200V マリンテックハロゲン電球 3KWセット AC200Vマリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
ハロゲン集魚灯用電球を使用!ハロゲン電球3KWセット専用ソケット・配線ケーブル付きデッキの照明としても便利!ハロゲン電球:HA3000-2ソケット:ラムダmini
セット内容フジ ハロゲン船上灯HA3000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC200
LED電球 集魚灯セット AC100/200V マリンテックLED電球 集魚灯セット AC100/200Vマリンテック
28,980税込31,878
1式
6日以内出荷
AC100/200V用コーンライト50W電球を使用!LED電球だから消費電力わずか50W専用ソケット・配線ケーブル付きデッキの照明としても便利周波数範囲 : 60Hz専用
セット内容LED電球:MLB50W-AC-B、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m型式CL50W-100消費電力(W)50保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100/200
ハロゲン電球 1KWセット AC200V マリンテックハロゲン電球 1KWセット AC200Vマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
ハロゲン集魚灯用電球を使用!ハロゲン電球1KWセット専用ソケット・配線ケーブル付きデッキの照明としても便利!ハロゲン電球:HA1000(100V/200V選択)ソケット:ラムダmini
セット内容フジ ハロゲン船上灯HA1000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200