カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- 倉茂電工(9)
- 三ツ星(3)
- 富士電線工業(3)
- Showa(3)
- JAPPY(2)
- カワイ電線(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 伸興電線(1)
- オーナンバ(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
「vct5.5sq」の検索結果

電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1
マリンテック¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)。これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】。電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とする。このバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付ける。スペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電する。この場合、逆流防止対策が必要となります。仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口下2方向
電動リール用 ジャンクションBOX MJシリーズ 電線口 4方向
マリンテック¥8,498税込¥9,3481式6日以内出荷寸法(mm)120×120×80 グランド部含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口3P/4P選択可能
電動リール用 ジャンクションBOX MJシリーズ 電線口 3方向
マリンテック¥8,498税込¥9,3481式6日以内出荷寸法(mm)120×120×80 グランド部含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口3P/4P選択可能