カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- JAPPY(1)
- KHD(2)
- KOWA(宏和工業)(1)
- Showa(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- アサヒ特販(1)
- オーナンバ(7)
- カワイ電線(2)
- 三ツ星(2)
- 三沢電線(1)
- 伸興電線(5)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 倉茂電工(12)
- 富士電線工業(2)
- 日動工業(4)
- 行田電線(2)
- 長岡特殊電線(1)
「vctf-1.25sq」の検索結果
特価

防水中間スイッチ
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式当日出荷おしゃれな白ボディ登場!。シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチ。ON-OFF/単極2ターミナル/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付。キャップタイヤー(VCTF)などのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ケース組み立てネジはサビに強いステンレス製用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AW使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)パッキング:4.5電圧(V)200まで電流容量(A)【スイッチ】6適合ケーブルVCTF0.75SQ2C・VCTF1.25SQ2C他