カテゴリ
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- エスコ(2)
- オーナンバ(1)
- カワイ電線(1)
- ユーアールディ(2)
- 三ツ星(1)
- 三沢電線(1)
- 伸興電線(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 倉茂電工(4)
- 品川電線(1)
- 富士電線工業(2)
- 川崎電線(3)
- 日機(1)
- 未来工業(1)
- 長岡特殊電線(1)
「vctf0.75×2c」の検索結果
特価

防水中間スイッチ
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式当日出荷おしゃれな白ボディ登場!。シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチ。ON-OFF/単極2ターミナル/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付。キャップタイヤー(VCTF)などのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ケース組み立てネジはサビに強いステンレス製用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AW使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)パッキング:4.5電圧(V)200まで電流容量(A)【スイッチ】6適合ケーブルVCTF0.75SQ2C・VCTF1.25SQ2C他
ケーブル
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式6日以内出荷柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用して下さい。※本商品は1m単位での切り売り販売です。数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。サイズ0.75SQ長さ(m)1許容電流(A)11芯数2仕上外径(Φmm)6.6