カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • 倉茂電工(13)
  • オーナンバ(11)
  • 伸興電線(4)
  • サンワサプライ(3)
  • タイカツ(2)
  • KHD(2)
  • 長岡特殊電線(2)
  • カワイ電線(2)
  • TOEX(LIXIL)(2)
  • Showa(2)
  • エスコ(1)
  • カクダイ(1)
  • 三ツ星(1)
  • ニシガキ工業(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 行田電線(1)
  • オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1)
  • 川崎電線(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf2.0sq」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    当日出荷
    おしゃれな白ボディ登場!。シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチ。ON-OFF/単極2ターミナル/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付。キャップタイヤー(VCTF)などのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ケース組み立てネジはサビに強いステンレス製
    用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AW使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)パッキング:4.5電圧(V)200まで電流容量(A)【スイッチ】6適合ケーブルVCTF0.75SQ2C・VCTF1.25SQ2C他
  • ケーブル マリンテック

    ケーブル

    マリンテック
    1,898税込2,088
    1式
    6日以内出荷
    柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用して下さい。※本商品は1m単位での切り売り販売です。数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。
    サイズ0.75SQ長さ(m)1許容電流(A)11芯数2仕上外径(Φmm)6.6