カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- SMC(22)
- プロトティップ(6)
- エスコ(4)
- 未来工業(4)
- 象印マホービン(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- オンダ製作所(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- ミツビシ(1)
- KSフィルター(1)
- MCO(1)
「wb-5a」の検索結果

LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式)
マリンテック(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで。 モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。 推奨取り付け穴 19mm質量(g)5スイッチング方式モーメンタリー防水保護等級IP64相当スイッチ容量5Aまで
LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式
マリンテック¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から6日以内出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能。・LEDがリングで点灯。・LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。・DC12~24V用。・スイッチ容量は5Aまで。・オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ。・推奨取り付け穴:19mm。・オプションとして面倒なハンダ付けが不要な配線カプラー(5A用)あり質量(g)5スイッチ容量5Aまで