カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- Adafruit(1)
- ADAFRUIT INDUSTRIES(1)
- EdelWorks(2)
- INA(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- M5Stack(16)
- Seeed Studio(3)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- エーモン(1)
- ケニス(1)
- タイムリー(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- ワンダーキット(1)
- 協育歯車(1)
「ws2812」の検索結果
特価

LEDテープライト 1連 白色(5m) DC12V
マリンテック¥49,980税込¥54,9781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用しております!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます。10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。標準で5m仕様となります。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)付属品取付ベース:2個型式MR5-24W質量(g)60電圧(V)DC24~28消費電力(W)約7長さ(cm)50耐熱温度(℃)65LED標準白色LED使用数(個)30
LEDテープライト 1連 白色(5m) DC24V
マリンテック¥39,980税込¥43,9781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)仕様取付ベース:2個入りセット内容本体・シリコン取付パーツ質量(g)60電圧(V)DC12消費電力(W)7長さ(cm)50発光色白色耐熱温度(℃)65