カテゴリ
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
- 藤本産業
- SMC(42)
- トヨタ(15)
- ホンダ(4)
- 三菱ふそう(2)
- オイレス工業(1)
- スズキ(1)
- THK(1)
- 日東工業(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- 橋本クロス(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ミツビシ(1)
- モートーン(1)
「e20150」の検索結果

スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ
藤本産業(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781ケース(15本)当日出荷から11日以内出荷目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。長さ(mm)2000幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
スーパーメジ E型(普及タイプ) ブルー・グリーン・レンガ
藤本産業¥32,980税込¥36,2781ケース(15本)7日以内出荷目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。グリーン・レンガ・ブルーが追加されカラーバリエイションが豊富になりました。長さ(mm)2000適合目地幅(mm)12キャップ幅(mm)20