絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

関西通信電線

関西通信電線のページです。関西通信電線は、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名関西通信電線株式会社
所在地〒665-0044 兵庫県宝塚市末成町40番7号
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル1.5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル1.5D-2V

    関西通信電線(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル1.5D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量104nF/km概算質量(kg/km)18導体抵抗(Ω/km)(20℃)110絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブルRG-58A/U 関西通信電線

    同軸ケーブルRG-58A/U

    関西通信電線(15件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
    用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。ケーブルRG-58A/U耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量102nF/km概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)19/0.180導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-絶縁体外径(mm)2.9シース外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブル3D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル3D-2V

    関西通信電線(21件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル3D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2V

    関西通信電線(39件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル5D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブル5C-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5C-2V

    関西通信電線(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。ケーブル5C-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/km概算質量(kg/km)65導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.8導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル3C-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル3C-2V

    関西通信電線(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。ケーブル3C-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/km概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.5導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル5D-2W 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2W

    関西通信電線(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル5D-2W耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)110導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/6.2絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 75Ω充実型 同軸ケーブル 関西通信電線

    75Ω充実型 同軸ケーブル

    関西通信電線(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻(100m)
    当日出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
    用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE静電容量約67(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上素線数1材質(導体)AC特性インピーダンス(Ω)75±3(Ω)