カテゴリ
- 電気材料(1)
- 同軸ケーブル(1)
絞り込み
シース色
黒(1)
ブランド
- 関西通信電線
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(13)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 日本エレパーツ(4)
- CKD(1)
- 廣杉計器(7)
- 大阪魂(3)
- パトライト(PATLITE)(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- フジクラ(1)
- STMicro(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5DFB」の検索結果

50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-5D-FB 環境配慮型 )
関西通信電線¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。シース色黒導体外径(Φmm)【内部】1.8、【外部1】5.1、【外部2】5.7シース外径(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC