カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 関西通信電線
  • カナレ電気(9)
  • マザーツール(4)
  • 伸興電線(4)
  • マックステル(3)
  • JAPPY(2)
  • DXアンテナ(2)
  • マスプロ電工(2)
  • イメージニクス(2)
  • 正和電工(1)
  • 富士電線工業(1)
  • KHD(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • カワイ電線(1)
  • 立井電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5cfb 100m」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75Ω充実型 同軸ケーブル 関西通信電線75Ω充実型 同軸ケーブル関西通信電線(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(100m)
当日出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE静電容量約67(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上素線数1材質(導体)AC特性インピーダンス(Ω)75±3(Ω)
同軸ケーブル5C-2V 関西通信電線同軸ケーブル5C-2V関西通信電線(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻(10m)ほか
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。ケーブル5C-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/km概算質量(kg/km)65導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.8導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75