カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 関西通信電線
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(19)
- DreamSound(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- マザーツール(1)
- カナレ電気(1)
- 多治見無線電機(1)
- DIGILENT(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5d-2v bnc」の検索結果

同軸ケーブル5D-2V
関西通信電線(39件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2V概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50