カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 関西通信電線
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(18)
- カナレ電気(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- 多治見無線電機(1)
- スタック電子(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5d-2w bnc」の検索結果
特価

同軸ケーブル5D-2W
関西通信電線(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2W概算質量(kg/km)110導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/6.2絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50