カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 関西通信電線
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
- 日本エレパーツ(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「5d-hfa」の検索結果

50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFA ) < PVCシース >
関西通信電線¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか8日以内出荷内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒絶縁体外径(mm)5.3シース外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)106(400MHz)、162(900MHz)、189(1200MHz)、214(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFAE ) < ポリエチレンシース >
関西通信電線¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか8日以内出荷内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒絶縁体外径(mm)5.3シース外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)106(400MHz)、162(900MHz)、189(1200MHz)、214(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 3.5D-HFA ) < PVCシース >
関西通信電線¥72,980税込¥80,2781巻(100m)8日以内出荷内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)13.5絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.3、外部1:3.6、外部2:4.3絶縁体外径(mm)3.5シース外径(Φmm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)159(400MHz)、244(900MHz)、284(1200MHz)、320(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)80