カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 関西通信電線
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
- 廣杉計器(7)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 大阪魂(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 日本エレパーツ(3)
- 正和電工(1)
- 富士電線工業(1)
- KHD(1)
- 立井電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「8dfb」の検索結果

同軸ケーブル5D-2V
関西通信電線(39件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2V概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-8D-FB 環境配慮型 )
関西通信電線¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)ほか8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
同軸ケーブル3D-2V
関西通信電線(21件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻(10m)ほか当日出荷低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル3D-2V概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
同軸ケーブル5D-2W
関西通信電線(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2W概算質量(kg/km)110導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/6.2絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50