カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 関西通信電線
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • GAONA(ガオナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-HD004」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI-AOC CABLE 関西通信電線

    HDMI-AOC CABLE

    関西通信電線
    49,980税込54,978
    1本(10m)ほか
    6日以内出荷
    4K2K(60P)対応 4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高画素であり、60Pのため滑らかに動きます。 HIGH SPEED with イーサネット データー通信が可能なハイスピードHDMIケーブルです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC) 対応で、対応機器同士をイーサネット・ネットワークでつながります。 18Gbps高速伝送対応 高画質技術HDRの映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応してます。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 デジタル音声を、表示機器(テレビなど)から出力機器(AVアンプなど)へ伝送できます。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。 3D画像/Deep color/CEC/HDCP2.2/EDIE をサポート EMI・RFI対策 RoHS2対応 コネクター形状:両端HDMIプラグ(タイプA-19ピン)
    用途デジタルサイネージシステム ゲーミング、エンターテイメントディスプレイ接続 医療ディスプレイ、駅構内公共施設の案内表示 ホームシアター、セキュリティーシステム 放送局システム、視聴覚教室の映像システム 会議室プロジェクター、カメラVTR接続規格HDCP2.2電源外部電源不要コネクタ形状HDMI タイプA材質(ケーブル)難燃性PVCケーブル外径(Φmm)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)6/チャンネル (最大) × 3チャンネル + クロック × 1チャンネル対応解像度PC : WU×GA 1920 × 1200 (100mまで利用可能) / HDTV :4K(60P) ,3D Full HD 1920 × 1080 (100mまで利用可能)HDMI規格HDMI2.0(ハイスピード)、インターネット対応
研磨剤 100000特集