カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 関西通信電線
- モノタロウ(1)
- MUELLER ELECTRIC(6)
- RS PRO(5)
- Telegartner(5)
- T.SIN(テイシン電機)(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- Rosenberger(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- カナレ電気(1)
- 多治見無線電機(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- BELDEN(1)
- NEXANS(1)
- POMONA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bnc rg58c/u」の検索結果

同軸ケーブルRG-58A/U
関西通信電線(16件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(10m)ほか当日出荷絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量102nF/kmケーブルRG-58A/U概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体構成(本/mm)19/0.180導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-絶縁体外径(mm)2.9シース外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50