カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 関西通信電線
  • 三桂製作所(16)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • DJI(2)
  • ニチフ(1)
  • 恒和工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c2om」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.1 ) < 8K 60P対応 > 関西通信電線

    HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.1 ) < 8K 60P対応 >

    関西通信電線
    76,980税込84,678
    1本(10m)ほか
    8日以内出荷
    HDMI2.1Ultrahighspeed規格対応HDMI2.1でサポートされる8K(60p4:2:2)、4K(120p4:4:4)及び高音質音声に対応するeARCやDynamicHDR、HDCP2.3などの機能をフルサポート。次世代の映像ソースを余すところ無く表現することができます。細径Φ4.5mmのスリムケーブルケーブルが細く、敷設時の取り回しが良好で、スムーズな作業効率。保管時も場所を取りません。最小曲げ半径45mmを実現。最大ケーブル長20m(HDMI2.1認証品)光ファイバーとメタルケーブルの複合線により最長20mの映像伝送を実現。外部電源不要で機器に挿すだけでそのまま※使用できます。長距離伝送でも安心のUltrahighspeedHDMIケーブル認証品です。 ※ケーブルには方向性がございます。耐EMI&RFI対策に電気的ノイズを受けにくい光ファイバーを使用している為、工場ラインでの監視モニターや医療現場でのモニターの接続にも利用いただけます。
    仕様【光変換器(受信機)】4チャンネル光検出器アレイ、【光変換器(受信機)】4チャンネル850nmVCSELアレイ電源外部電源:不要最小曲げ半径(mm)ケーブル:20コネクタ形状HDMIType-A消費電力250mW(最大)機能Dynamic-HDR/HDCP/EDID/DDC/CEC/ARC/eARC/HEC/VRRケーブル光ファイバー:OM350/125μm4Cリボン/銅線:AWG30×2+AWG28×3+AWG26+AWG24×各1本引張強度(N)ケーブル:490材質(外被)ケーブル:難燃性PVCRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)20伝送速度(Gbps)48(12×4CH)対応解像度8K/60Hz(7680×4320)・5K/60Hz(5120×2160)・4K/120Hz(3840×2160または、4096×2160)HDMI規格HDMI2.1(UltraHighSpeed)最大入力電流(mA)50
テレビ受信用機器カテゴリ