カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 関西通信電線
- SMC(10)
- サンワサプライ(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 倉茂電工(1)
- 大電(1)
- 坂東電線(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- RADIALL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e66085-h」の検索結果
特価

同軸ケーブル3D-2V
関西通信電線(21件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻(10m)ほか当日出荷低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル3D-2V概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50