カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- 関西通信電線
- モノタロウ(3)
- 日本製線(15)
- エレコム(14)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- サンワサプライ(6)
- 冨士電線(東京)(5)
- 岡野電線(5)
- 通信興業(4)
- 伸興電線(2)
- イメージニクス(2)
- TRUSCO(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- 三菱電機(1)
- JAPPY(1)
- コーニング(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ユーボン(1)
- BLACK BOX(1)
- ダイヤトレンド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lan cat5e 300m」の検索結果
特価

カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E ) < Cat5e U/UTP >
関西通信電線¥56,980税込¥62,6781巻(300m)8日以内出荷REELEX巻ケースを採用(300m8の字巻)。ケーブルをからませることなくスムーズに引き出せます。レングスマーク付なので残量がひと目で判ります。適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠仕上外径(mm)5.2対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ5e LANケーブル ( 【細径型】UTP-C5E-W ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース >
関西通信電線¥129,800税込¥142,7801巻(300m)4日以内出荷から8日以内出荷外部シースにコネクターを直接差し込めるので加工が容易になります。細径化することにより、従来より軽量・柔軟性に優れています。外部シースにポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用の製品です。規格Cat5e適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル外径(Φmm)約5.7使用場所屋外シース色【外部】黒対数(P)4導体径(mm)0.50RoHS指令(10物質対応)対応